カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(502)
  • 制御機器(318)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 自動車純正部品(86)
  • 機構部品(80)
  • 測定用品(73)
  • 家電(69)
  • 切削工具(61)
  • マスク(57)
  • 電気材料(43)
  • バイク部品(41)
  • オフィス家具(30)
  • 保管用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • カー用品(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(17)
  • 農業機械(16)
  • 作業服(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 医療(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 作業工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全標識(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 日用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 自転車部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 手袋(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「tm-02」の検索結果

関連キーワード
2,100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)

    RICOH THETA STICK TM-2

    RICOH(リコー)
    5,248税込5,773
    1台
    翌日出荷
    THETA用自撮りスティック(L)
    仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニット コントロール (TM02) MAZDA(マツダ)

    ユニット コントロール (TM02)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • リ・ニュー!(TM)2 INNUSCIENCE

    リ・ニュー!(TM)2

    INNUSCIENCE
    9,198税込10,118
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    床を傷つけることなく、簡単にヒールマークが除去できます。低VOCですので、使用者と環境に安全で、シックハウス症候群の原因になりにくいです。リ・ニュー!(TM)シリーズであり、リ・ニュー!。スプレーファスニングメソッド(TM)のステップ2に使用します。
    仕様●ケースサイズ:255×170×240●成分:アルキルポリグルコシド、低VOCグリーン溶剤アズワン品番65-9400-51繰り返し・詰め替え対応
  • BD BBL TM 2%ヘモグロビン溶液 ベクトン・ディッキンソン

    BD BBL TM 2%ヘモグロビン溶液

    ベクトン・ディッキンソン
    13,980税込15,378
    1個(10本)
    5日以内出荷
    培養条件の厳しい細菌の培養用培地の添加物です。
    タイプ一般細菌用アズワン品番63-6532-49保管環境冷蔵
  • BD Difco TM 2XYT ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM 2XYT

    ベクトン・ディッキンソン
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    大腸菌の組み替え菌株の培養に使用します。
    質量(g)500アズワン品番63-6531-44
  • TR2、TM2用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TR2、TM2用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    55税込61
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TM2ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    TM2ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
  • TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    49税込54
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    □7.5用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM2、TR1、TR2用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    52税込57
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    □10用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • Trinity薄刃ニッパー 120mm TSUNODA(ツノダ)

    Trinity薄刃ニッパー 120mm

    TSUNODA(ツノダ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
    全長(mm)119トラスコ品番785-2797質量(g)60頭部厚(mm)7頭部幅(mm)11先端長(mm)12柄幅(mm)52切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
  • ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • 天ぷら名人 ミニ揚げ鍋油きりざる タマハシ

    天ぷら名人 ミニ揚げ鍋油きりざる

    タマハシ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鍋にすっぽりラクラク油切り。16~18cmの鍋にオススメ。まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。鍋より一回り小さいものがオススメです。フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!。サビに強いステンレス製。
    材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×145×115TKG品番9-0451-0901
  • 1TM-2S用 胴 ADVANTEC

    1TM-2S用 胴

    ADVANTEC
    77,499税込85,249
    1箱(1個)
    28日以内出荷
    アズワン品番64-1022-58
  • 自動車用フロアマット TRUSCO

    自動車用フロアマット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    従来の紙製品と比較して丈夫です。ルールタイプでコンパクトです。
    用途車輌整備、塗装に。トラスコ品番206-5405材質高密度ポリエチレン(HDPE)、ノンスリップポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.045乳白縦(mm)530横(mm)420
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ アズワン

    融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズ

    アズワン
    188,000税込206,800
    1個
    当日出荷
    化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
    仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-02安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
  • 【レンタル】融点測定器 アズワン

    【レンタル】融点測定器

    アズワン
    7,398税込8,138
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
  • タックペイント 一般タイプ TM02 マットホワイト 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TM02 マットホワイト 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)グレー長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤなし(マット)
  • マスキングテープ 岩田製作所

    マスキングテープ

    岩田製作所
    3,798税込4,178
    1巻(1個)
    翌々日出荷
  • 平型差込端子 マリンテック

    平型差込端子

    マリンテック
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用できます! 規格品。
  • 腰袋2段 DBLTACT

    腰袋2段

    DBLTACT
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    落ち着きのある杢調生地を使用! 軽量タイプ 型くずれしにくく使いやすい
    材質杢調生地形状2段質量(g)約190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×155×110深さ(mm)約180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切箸エグリ刃 盛光

    切箸エグリ刃

    盛光(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    丸穴の開口などに最適です。
    用途板金加工用鋏。全長(mm)170刃長(mm)45トラスコ品番404-9047材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)240タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
  • ユニトイレ・ミニα ユニトレンド

    ユニトイレ・ミニα

    ユニトレンド
    15,980税込17,578
    1セット(1台)
    3日以内出荷
    軽量ワンタッチ式の非常用トイレ。アルミニウム製で、いつでも・どこでもワンタッチで設置・収納が可能。保管も場所を取らず容易です。100kg未満の体重まで耐えられます。災害時用マンホール対応トイレとしても使用できます。(ガイド、調整プレート別売)和式便器の上に設置できるので和式トイレの個室が使えます。
    用途災害時用付属品持ち運び用バッグ材質フレーム:アルミニウム 便座、便座蓋:ポリプロピレン質量(kg)約3使用可能回数5回分
  • マンガ標識 グリーンクロス

    マンガ標識

    グリーンクロス
    729税込802
    1枚
    4日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途忘れ物の注意喚起に。
  • BI用サンプルホルダー アステック

    BI用サンプルホルダー

    アステック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
  • 平型差込端子つきケーブル マリンテック

    平型差込端子つきケーブル

    マリンテック(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子ケーブル付き! 分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能 安心・安全のヒューズ付き! 規格品・端子付き シリコン製絶縁チューブ付き 赤色・黒色ケーブル
    タイプ絶縁型・メス端末丸型圧着端子付きヒューズミゼットヒューズ10A付ケーブル長(cm)60
  • PTMシリーズ TOZEN(トーゼン)

    PTMシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    長年ご愛用の防振ゴム
    用途丸型防振ゴム材質(ゴム)合成ゴム
  • 平型差し込み端子付きケーブル 赤色 マリンテック

    平型差し込み端子付きケーブル 赤色

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
    型式TM-02R(赤)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル赤色
  • シェードテラス サンレモ タカショー

    シェードテラス サンレモ

    タカショー(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
    用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。構造組立式遮光率(%)約85~90付属品シェード留め具16個付き紫外線防御率(%)UVカット率:約85保証期間3年保証※生地のみ紫外線カット約85
  • 平型差し込み端子付きケーブル 白色 マリンテック

    平型差し込み端子付きケーブル 白色

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    汎用タイプの差し込み型接続端子!。分電盤のロッカースイッチや各種USB充電器などで使用可能!。ケーブル付きなので手間いらず!。規格品。シリコン製絶縁チューブ付きタイプ
    型式TM-02W(白)タイプ絶縁型長さ(cm)20ケーブル白色
  • パイプ エアー インテーク (TM) MAZDA(マツダ)

    パイプ エアー インテーク (TM)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット F.パイプ ハンガ (TM) MAZDA(マツダ)

    ブラケット F.パイプ ハンガ (TM)

    MAZDA(マツダ)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • 盛光 切箸エグリ刃 盛光

    盛光 切箸エグリ刃

    盛光
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
  • プロテクター フロント パイプ (TM) MAZDA(マツダ)

    プロテクター フロント パイプ (TM)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • クリーナーエアー (TM) MAZDA(マツダ)

    クリーナーエアー (TM)

    MAZDA(マツダ)
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケット エグゾーストパイプ (TM) MAZDA(マツダ)

    ガスケット エグゾーストパイプ (TM)

    MAZDA(マツダ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • 取付変換プレート オリエンタルモーター

    取付変換プレート

    オリエンタルモーター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • ブラケットハンガー (TM) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (TM)

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
...