カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「tm-100 big」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ツールポイント SK(新潟精機)ツールポイントSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
ツールマスター BIG DAISHOWAツールマスターBIG DAISHOWA
87,980税込96,778
1個
当日出荷
仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μm付属品セッティングゲージ:1Pトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
ハイトプリセッタ 日研工作所ハイトプリセッタ日研工作所
89,980税込98,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
タッチセンサー SYICタッチセンサーSYIC(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
こて先温度計 goot(太洋電機産業)こて先温度計goot(太洋電機産業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。
用途はんだこてのコテ先温度測定に。測定範囲0-700℃トラスコ品番407-2570質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWAアキューセンター高精度芯出しバーBIG DAISHOWA(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
ツールプリセッタ BIG DAISHOWAツールプリセッタBIG DAISHOWA
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
最小目盛(mm)0.01動作温度(℃)5~40
ベースマスタ BIG DAISHOWAベースマスタBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
刃先位置を電子で検出。
ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き TRUSCOダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付きTRUSCO
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。トラスコ品番208-3130ストローク(mm)2幅(mm)54寸法(mm)(ツール受け)42質量(kg)1.2高さ(mm)50奥行(mm)54測定精度±5μmアズワン品番64-8723-83
ショーン ゼロファインダー ムラキショーン ゼロファインダームラキ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
LEDランプを全方位から確認可能です。強力マグネット付です。工具破損を防ぐクッション機構付です。
用途高精度の刃先位置測定に。トラスコ品番480-7961質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ1 1035