カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- パソコン/周辺機器(38)
- 制御機器(30)
- 物流用品(26)
- 機構部品(19)
- 店舗什器・備品(10)
- 切削工具(10)
- 測定用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- マスク(7)
- 作業服(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 厨房用品(6)
- 研磨材(6)
- バイク部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 救急・衛生(3)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(48)
- ナンシン(25)
- TRUSCO(9)
- 栃木屋(9)
- エレコム(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- NEC(5)
- 東京発条製作所(5)
- MICROCHIP(5)
- EPSON(4)
- goot(太洋電機産業)(4)
- UVEX(ウベックス)(4)
- 友屋(4)
- マルヤス電業(4)
- ウルシヤマ金属工業(4)
- STMicro(4)
- ケナメタル(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tm-100」の検索結果

スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
ル・クルーゼ テーブルモデルTM100
ル・クルーゼ・ジャポン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷簡単・確実・スムーズをコンセプトにつくられたワインオープナー。女性でも簡単に開栓できます。色ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)75×25×140品名・タイプワインオープナーTKG品番9-1934-0301TKG品番(2017)6-1731-0301
STM 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(66件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
石膏ボード用フック
光(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(12個)当日出荷クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付
ナンシン(17件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
センサーユニット
goot(太洋電機産業)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TM-100/200のセンサー部に接続。狭い場所での測定が可能になります。トラスコ品番486-1396質量(g)210コード長さ(m)Φ4×1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×100×28
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デジタルストップウォッチ
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠) 時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き材質ABS樹脂質量(g)約41(電池含む)電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能防水性IPX2準拠
ちびまとまるくん
ヒノデワシ¥109税込¥1201個当日出荷仕様可愛いミニサイズの使い切り3個パック色ホワイトシリーズまとまるくん寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×15入数1個グリーン購入法適合
こて先温度計
goot(太洋電機産業)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷コテ先温度を高精度かつ瞬時に測定できます。優れた安定性・応答性を実現した業界最高レベルのコテ先温度計です。寿命が長く経済的なセンサーです。センサー寿命の大まかな把握が可能なカウントアラーム表示です。用途はんだこてのコテ先温度測定に。トラスコ品番407-2570測定範囲0-700℃質量(g)150電源単3電池×4本寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×38×140
モーターフィルター
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥689,800~税込¥758,780~1個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
プリント基板用ホルダー
栃木屋(1件のレビュー)¥16~税込¥18~1個当日出荷から4日以内出荷プリント基板をワンタッチで固定できます。用途計測器・制御盤・電算機・事務機器・家電等材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在、ウレタン車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
高性能型防振マット
東京防音¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷中に鉄板を入れた天然ゴム制振ゴムです。用途ピアノ等の重量物の防振に優れています。材質天然ゴム(鉄板入)厚さ(mm)25直径(Φmm)100耐荷重(kg)約200(4枚)RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷から7日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在 MCナイロン車
ナンシン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ウレタン車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TM型はKM型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コンパクト温度計
EBM(江部松商事)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷電源ボタン電池LR44最小表示0.1℃外寸(mm)本体:35.5×15.5×H127.5、センサー部:Φ3×84測定精度±0.5℃(-29.9~199.9℃)、±1℃(-50~-30℃)、±3℃(200~250℃)EBM品番7651400
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
空調服TM 綿100%ヘリンボンブルゾン XE98002 (服のみ)
ジーベック(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781着当日出荷から翌々日出荷ファスナー付きポケット。 二重ポケット。 フラップ付きポケット。 ポケット。 ペン差し。 アジャスト金属ドットボタン。 調整ひもで空気の抜けを調整。 バッテリーポケット。混率(%)綿100生地高密度ヘリンボーン胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×16.5
ポリタンカルマスカー(和紙マスキングテープ付き)
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻欠品中手でカットできる和紙マスキングテープ付きマスカーです。 タンカル(炭酸カルシウム微粉)を配合した高密度ポリエチレン強化フィルムを使用しています。 フィルムは中温度80℃×45分に耐えられます。 コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。用途焼付塗装・車輌塗装用。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.01色イエロー長さ(m)35材質(シート)高密度ポリエチレンフィルムテープ種類和紙マスキングテープ材質(テープ)和紙シート長さ(m)35RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車
ナンシン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
トリム10cm ホルダー
UNGER(ウンガー)¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷エルゴテック、プロステンレスなどのスクイジーハンドルに取り付け可能。刃長(cm)10繰り返し・詰め替え対応
自在ストッパー付 MCナイロン車
ナンシン¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から8日以内出荷仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付高H(mm)122偏心E(mm)32プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から8日以内出荷ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。帯電防止ウレタン車輪を採用しました。 電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様W-3
プレート式 自在、静電気防止ウレタン車
ナンシン¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から8日以内出荷電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ツールマスター
BIG DAISHOWA¥87,980税込¥96,7781個5日以内出荷付属品セッティングゲージ:1P仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μmトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車
ナンシン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪