カテゴリ
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- nepros(2)
- SAMTEC(2)
- 由良産商(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- テクロック(1)
- ナベヤ(1)
- TACT(タクト)(1)
- 東京発条製作所(1)
- ミネシマ(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- KNITTER-SWITCH(1)
エコロジープロダクト
「tm-106」の検索結果

強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
スーパースリムトーションビット 両頭
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)¥469税込¥5161セット(2本)当日出荷材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)1
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチセット
nepros¥33,980税込¥37,3781セット(6本)翌々日出荷トラスコ品番807-0583セット内容ストレートスタンダードめがねレンチ/NM1-0810、1012、1214、1417、1719、2224形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
ナス環
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷フック部と、ヘッド部分が360°自在に回転しますので、ヨリ・ネジレ等が掛かりません。 ストッパー付ですので、ワイヤロープ等の外れる心配がありません。用途各種携帯用機器・ケース又はワイヤロープ・クサリ類とのアッセンブリー等RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタンダードヘックスめがねレンチセット
nepros¥34,980税込¥38,4781セット(6本)当日出荷セット内容ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ/NM1-0810H、1012H、1214H、1417H、1719H、2224H形状ストレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10
TRUSCO¥509税込¥5601個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質スチール(SWCH)
デフレクションゲージ
テクロック¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から21日以内出荷・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
KYOJINボルト
由良産商¥2,142~税込¥2,356~1パック(1本)ほか4日以内出荷M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%色黒色高さH(mm)8ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)B:17RoHS指令(10物質対応)対応
KYOJINボルト
由良産商¥1,785~税込¥1,964~1パック(1本)ほか4日以内出荷M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)。軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他種別半ねじ材質PA66+ガラス繊維60%色黒色高さH(mm)8頭部形状六角ねじ径M10胴径D(Φmm)10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
タンクサイドカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥43,980税込¥48,3781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
エアダクトカバー 左右セット
SPEEDRA(SSK)¥37,980税込¥41,7781セット7日以内出荷航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。 ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。 車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください) 艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。