カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-110」の検索結果

87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A テクロック

    0.01mm 目盛ダイヤルゲージ TM-110-4A

    テクロック
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
  • 環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A テクロック

    環状力計用ダイヤルゲージ TM-110LM85-1A

    テクロック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • リフトレバー TMー110用 テクロック

    リフトレバー TMー110用

    テクロック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ハンマーナイフTM-110(共栄社バロネス) ツムラ

    ハンマーナイフTM-110(共栄社バロネス)

    ツムラ
    ¥659税込¥725
    1枚
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-3152適合機種共栄社バロネスHM110/1100(90枚)、HM140/1400(110枚)、HM160(96枚)、HM200/1550/1560(120枚)、HM1700/1720(140枚)寸法(mm)130×40×6.0×11.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
  • 裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用 テクロック

    裏ブタ 平 アルミ TM-110、KM-121等用

    テクロック
    ¥889税込¥978
    1個
    10日以内出荷
    適合機種平(アルミ) TM-110、KM-121等用アズワン品番65-3589-80
  • ボンド TMテープWF110S コニシ

    ボンド TMテープWF110S

    コニシ(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
    用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
  • 布テープマスカー アイリスオーヤマ

    布テープマスカー

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷
    ●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    光(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(12個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-110/L

    テクロック
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    40日以内出荷
  • こて先温度センサー goot(太洋電機産業)

    こて先温度センサー

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    測定回数が2000回を超えても誤差はわずかです。こて先の接触面に対してセンサーが密着します。こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。TM-100Sより約30倍、長寿命になりました。
    用途こて先温度計用の交換部品センサートラスコ品番735-3054適応温度センサーTM100/200用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】超音波厚さ計(校正書付) 東京計器

    【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)

    東京計器
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    手に馴染みやすくグリップ感を重視したエルゴノミックデザイン、探触子を測定対象から離しても表示が消えないホールド機能を採用。
    仕様【データロガー】最大1000件、【PC接続】USBセット内容本体、探触子、UTM Link(CD-R)、USBケーブル、カプラント、アタッチメント(平面用、曲面用)、取扱説明書、UTM Link取扱説明書質量(g)165測定範囲(mm)0.7~250※鋼において電源単3アルカリ電池×1本繰返し精度(mm)±0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×24×127表示分解能0.1mm測定時間(連続)50時間以上測定回数2回/秒測定原理パルス反射法、R-B1方式測定単位mm探触子二振動子(垂直)音速範囲【設定】1000~19999m/sオートパワーオフ3分感度調整自動周波数(MHz)約5動作温度範囲(℃)-10~50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ガラス透過率測定器 佐藤商事

    【レンタル】ガラス透過率測定器

    佐藤商事
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
    仕様【迷光の影響】迷光の影響は受けませんセット内容本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本測定範囲0~100%(光透過率)質量(g)約500(センサー約300)電源単4形乾電池×4本ケーブル長(m)約1.2測定時間約4秒以下表示部10 mm LCD 画面分解能0.001センサー寸法(mm)Φ38×120L(×2個)測定対象厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×27×145使用温湿度範囲0~50℃/90%RH以下(結露無き事)サービス分類レンタル
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(1個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質PBTタイプフタ低保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応取込口無レール取付可
  • 布テープマスカー 3巻パック アイリスオーヤマ

    布テープマスカー 3巻パック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    内外装、塗装時の養生としてご使用いただけます。巻数が12.5mですので、コンパクトで持ち運びしやすいサイズです。
    材質ポリエチレン、布長さ(m)25テープ種類布シート長さ(m)25
  • Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス刃数2
  • T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ

    T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1本
    翌日出荷
    先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
    色黄緑サイズT10軸長(mm)112
  • モノラルラジカセ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    モノラルラジカセ

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    5日以内出荷
    白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。 ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。 本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。 持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。 FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。
    付属品ACコード、取扱説明書質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5
  • 紳士卓上トルソ パールイデア

    紳士卓上トルソ

    パールイデア
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    7日以内出荷
    色白ラッカーウエスト(cm)75.5肩幅(cm)48バスト(cm)93.5
  • ステンシル マグネット アイマーク

    ステンシル マグネット

    アイマーク
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
    用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
  • ホットテーブルマット 椙山紡織

    ホットテーブルマット

    椙山紡織(1件のレビュー)
    ¥9,590税込¥10,549
    1枚
    6日以内出荷
    高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
    材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル質量(kg)約1.2定格電力(W)140コード長さ(m)約1.8寸法(cm)60×110機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工消費電力量(Wh)(1時間あたり)約70表面温度(℃)約451時間あたりの電気代目安(円)約1.9円再生紙使用マーク適合
  • エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
  • 写楽LCターポリンマット (1100mm×50m) ケイエヌトレーディング

    写楽LCターポリンマット (1100mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(50m)
    3日以内出荷
    屋外短期用 溶剤インクジェット対応マットターポリン。低価格のマットターポリン。横断幕や捨て看板等に最適。
    用途屋内/屋外看板、ディスプレイ等。材質PVC+ポリエステル表面(質感)マット粘着性無幅×全長(mm×m)1100×50基材厚さ(μm)280
  • 丸型 ダイヤルゲージ テクロック

    丸型 ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    全長(mm)113.7質量(g)110目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 丸型ダイヤルゲージ テクロック

    丸型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。質量(g)140測定範囲(mm)10寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18測定力(N)1.4以下寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    11日以内出荷
    ストローク10mmの中二針タイプです。
    用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用が多い。測定範囲(mm)0~1最小表示(mm)0.001裏ぶた仕様平
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズは、コンタクト位置が 20 mm の 1.00 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装マイクロ低プロファイルコンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 省コスト金めっきタイプを用意
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1401アズワン品番65-7632-33
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904アズワン品番65-7731-10
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9903アズワン品番65-7681-38
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列

    SAMTEC
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1402アズワン品番65-7615-94
  • CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ

    サンドビック
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 標準型ダイヤルゲージ テクロック

    標準型ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    24日以内出荷
  • Scout Columns Achiral Columns Gemini(TM) (110 A) Phenomenex

    Scout Columns Achiral Columns Gemini(TM) (110 A)

    Phenomenex
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    21日以内出荷
    長さ(mm)250細孔径100A粒子径(μm)10固定相C8(3)
  • ダイヤルゲージ(防油・耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(防油・耳金なし)

    テクロック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セットほか
    8日以内出荷から21日以内出荷
    質量(g)150測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    24日以内出荷