カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 機構部品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm-174」の検索結果

内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
DEFCON(R) T-Lock Resettable Combo Cable Lock
TARGUS¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷Kensington®; T-barTM lock slots互換セキュリティケーブル 4桁ダイヤルロック 10000通りの番号設定が可能 1.98mスチールケーブル ケーブルロックを固定するアンカーポイントを提供仕様ロックスロット:Kensington(R) T-barTM材質亜鉛めっき鋼色ブラック質量(g)249.5長さ(m)1.98寸法(cm)10.2×10.1互換性Kensington(R) T-BarTM ロック スロットと互換性のあるデバイスロックダイヤルロック
体組成計 インナースキャンデュアル RD931L
タニタ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷無線LAN通信とBluetooth®;通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®;通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B)仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才)材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウムひょう量(kg)(最大計量)180電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池)最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い本体質量(kg)約 2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり保証期間1年通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)モードアスリート:あり、ゲスト:ありバッテリー容量(mAh)550判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才登録人数4人
TFX4
FIVE(ファイブ)¥8,998税込¥9,8981双5日以内出荷から11日以内出荷軽量で快適なツーリングモデル 装着感がゆったりとしており、ナックルプロテクターやワイドケブラーパネルも柔らかく、ハンドル操作の抵抗にならず手が疲れにくい。 快適なライディングをしたいときに手を伸ばす、ロングツーリング対応グローブ。 ERGO PROTECH®;ソフトナックルプロテクター 長時間の使用でも疲れないソフトナックルプロテクターを採用。ライダーのロングツーリングをサポート。 ワイドKevlar®;パームパッド 疲労感の少ないKevlar®;パームパッドを採用。高耐久性素材でもあり、万が一の転倒にも手のひらをしっかり保護。 4-Way SpandexTM 生地に伸縮性の高い素材を採用することで優れたフィット感と柔軟性を両立。 指の間にLycra®; 伸縮性が高く操作性が向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ
MSI Prestige 13.3型 ノートPC Win11P/32GB/1TB
MSI(エムエスアイ)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷MSIビジネス・クリエイターノートPCの13.3インチ・超薄型・超軽量モデル「Prestige 13」シリーズに、最新CPU「インテル®; Core[TM] Ultra プロセッサー」搭載バージョンが誕生。新しい省電力コアの「LP Eコア」の追加により、省電力化を加速させパワフルなノートPCでも長時間バッテリー駆動を実現。さらに、AI専用プロセッサー「NPU」を新たに搭載し、従来ではクラウド上で行っていたAI処理をノートPC側で実行可能になりました。「NPU」はCPUよりも高速に、GPUよりも省電力にAI処理を実行でき、画像処理やノイズ除去のようなAIを活用したテクノロジーがもっと身近に、もっと便利になります。付属品専用ACアダプタ色ステラグレイ本体質量(g)990バッテリーリチウムイオン、75Whr、4セルメモリー32GB LPDDR5 オンボードメモリ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×16.9ディスプレイ13.3インチ、QWXGA+(2880×1800)、グレア、60Hz、、OLED(有機EL)、DisplayHDR True Black 500、DCI-P3相当使用CPUインテル(R) Core[TM] Ultra 7 プロセッサー 155H 16コア(6P+8E+2LPE)22スレッドスピーカーステレオ2スピーカーOSWindows 11 Proキーボードシングルカラーバックライト内蔵/テンキーレス日本語キーボードWebカメラ207万画素(顔認証機能対応、マイク内蔵)、プライバシーシャッター付メモリーカードmicroSDカードリーダー(microSDXC対応)I/OポートThunderbolt[TM] 4 Type-C(USB PD対応)×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI[TM] ×1、オーディオコンボジャック ×1SSD1TB(M.2 NVMe)無線LANWi-Fi 7(11be)、Bluetooth 5.4セキュリティ機能ハードウェア TPM 2.0/指紋認証リーダー/顔認証カメラ駆動時間(時間)最大11(JEITA 3.0 動画再生時)、最大20(JEITA 3.0 アイドル時)
STUNT EVO 2
FIVE(ファイブ)¥13,980税込¥15,3781双5日以内出荷から11日以内出荷快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 ツイルスパンストレッチ 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。 手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ
STUNT EVO 2 LEATHER
FIVE(ファイブ)¥16,980税込¥18,6781双5日以内出荷から11日以内出荷手の甲、手のひら側にフルグレインゴートレザーを採用したSTUNT EVO2シリーズモデル パンチング加工フルグレンゴートレザー ソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。レザーには通気性を良くし、汗の蒸発を助けるためにパンチング加工を施しより快適に。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ
STUNT EVO 2 AIR FLOW
FIVE(ファイブ)¥13,980税込¥15,3781双5日以内出荷から11日以内出荷3Dメッシュ採用、通気性に優れたSTUNT EVO2シリーズモデル 3Dエアメッシュ構造 手の甲部分を全面メッシュ素材で構成、大幅な通気性を確保。伸縮性も高くフィット感が向上。 手のひらにパンチング加工フルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。AIRFLOWモデルにはパンチング加工を施し、通気性を確保。 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ
ブックシェルフスピーカー(ペア)
KEF(ケーイーエフ)¥389,800税込¥428,7801セット7日以内出荷から13日以内出荷3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカー。R3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®;ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現。真の低音再生。ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。第12世代Uni-Q®;ドライバー。単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。多彩なホームシアター。ホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。マイクロファイバーグリル。各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書質量(kg)12.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み)周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz最大出力110 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
HiFi スピーカー (ペア)
KEF(ケーイーエフ)¥219,800税込¥241,7801セット8日以内出荷コンパクトワイヤレスHiFiの決定版。HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®;ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®;テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®;ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクト。サウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン。手のひらで簡単コントロール。KEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験。シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザイン。LSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げ。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
WFX4 WP
FIVE(ファイブ)¥8,998税込¥9,8981双11日以内出荷ウィンターグローブに必要な主要機能を装備、街乗りや通勤などに最適なグローブ。 バイクグローブの為の透湿防水フィルム、5_DRY-TECHTM使用。 FIVEオリジナルの断熱素材 5_WARM-TECH®;による温かさ。 特許取得形状ERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ色BLACK
WFX4 WOMAN WP
FIVE(ファイブ)¥8,498税込¥9,3481双11日以内出荷指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 ウィンターグローブに必要な主要機能を装備、街乗りや通勤などに最適なグローブ。 バイクグローブの為の透湿防水フィルム、5_DRY-TECHTM使用。 FIVEオリジナルの防寒素材5_WARM-TECHTMによる断熱性能。 特許取得形状ERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ(レディース)色BLACK
RS3 EVO GRAPHICS
FIVE(ファイブ)¥7,498税込¥8,2481双11日以内出荷街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル 使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。 手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。 日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。 手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。 特許取得済ERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®;タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。用途バイクグローブ
RS3 EVO
FIVE(ファイブ)¥7,498税込¥8,2481双11日以内出荷街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル 使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。 手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。 日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。 手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。 特許取得済ERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®;タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。用途バイクグローブ
RS3 EVO AIRFLOW
FIVE(ファイブ)¥7,498税込¥8,2481双11日以内出荷夏場の街乗りを想定して設計したRS3 EVOシリーズのエアフローモデル 人気のあるRS3 EVOのエアフローモデル 手の甲側に採用されたハニカムメッシュ素材は、グローブ全体から風を受け入れる。 特許取得済ERGO PROTECH®;ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。 Velcro®;タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。 タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。用途バイクグローブ
WFX FROST WP
FIVE(ファイブ)¥9,798税込¥10,7781双11日以内出荷暖かさはトップレベル、手軽に脱着できるシティーユーザー向けグローブ ThinsulateTM180gライニングの暖かさとHipora®;の透湿防水仕様。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PUナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTMベンベルグ生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ色BLACK
WFX FROST WOMAN WP
FIVE(ファイブ)¥9,798税込¥10,7781双11日以内出荷指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 ThinsulateTM180gライニングの暖かさとHipora®;の透湿防水仕様。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PUナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTMベンベルグ生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ(レディース)色BLACK
STOCKHOLM GTX
FIVE(ファイブ)¥12,980税込¥14,2781双11日以内出荷街にとけこむアーバンウィンターグローブ GORE-TEX®;を採用し優れた透湿防水性能。 ThinsulateTM150gライニングにより防寒性能を確保。 手のひらにはフルグレインゴートスキンを採用、しなやかさを追求。 PVCナックルと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とナックルプロテクションの違和感を解消。 BembergTM(ベンベルグ)生地使用により肌触りの良い装着感を提供。 FIVEオリジナルのTPRスライダーと内側の超低反発素材により、衝撃吸収とグローブ自体への損傷を最大限に軽減。 ベルクロストラップにより、手首の締め付け調節可能。 手首にニットリブを採用し、風や寒気の進入をシャットアウト。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ
WFX SKIN EVO WOMAN GTX
FIVE(ファイブ)¥17,980税込¥19,7781双11日以内出荷フルグレインレザーを惜しみなく使用した本革仕様 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 街乗りからツーリングまで幅広く使用可能なウインターグローブ。 手の甲、手のひら側にしなやかさのあるゴートレザーを採用。 GORE-TEX®;フィルムによる、透湿防水機能完備。 Primaloft®;素材が生み出す、水濡れにも強い温かさ。 手のひらにPrimaLoft®; Grip Controlを採用し、操作性を追求 人間工学に基づき開発されたERGO PROTECH®;プロテクター、スライダーを採用。 Touch ScreenTM素材を配置し、スマホ操作が可能。用途バイクグローブ(レディース)色BLACK/WHITE
RS3 EVO WOMAN
FIVE(ファイブ)¥7,498税込¥8,2481双11日以内出荷女性向け万能アーバングローブ 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 街乗りからツーリング迄そつなくこなす、ベーシックアーバングローブのレディースエディション。女性の為に再デザインされた専用のサイズ設計で指先からしっかりとフィットする。迷ったらこれ一つでスリーシーズンを走り抜ける、万能グローブの決定版。 特許取得済!人体工学に基づき開発されたERGO PROTECHプロテクターをナックルとパームに装備。 高伸縮機能生地である4-WaySpandex、Lycra®;素材を組み合わせた吸い付くようなフィット感。 手のひら側には柔軟で破けにくいシンセティックレザーを採用。 装着時のズレを防止する新設計のNeopreneTMリストバンドデザイン。 スマホタッチ機能付き。 CEレベル1用途バイクグローブ(レディース)
STUNT EVO 2 WOMAN
FIVE(ファイブ)¥12,980税込¥14,2781双11日以内出荷さらに快適な装着感と保護性能を進化させたSTUNT EVO2 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 ツイルスパンストレッチ構造 手の甲側に伸縮性、耐久性に優れた素材を採用。別次元のフィッティングを実現。 手のひらにフルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。縫製部分を少なくし、フィッティング性能を向上。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ(レディース)
STUNT EVO 2 AIRFLOW WOMAN
FIVE(ファイブ)¥11,980税込¥13,1781双11日以内出荷3Dメッシュ採用、通気性に優れたSTUNT EVO2シリーズモデル 指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。 3Dエアメッシュ構造 手の甲部分を全面メッシュ素材で構成、大幅な通気性を確保。伸縮性も高くフィット感が向上。 手のひらにパンチング加工フルグレインゴートレザー 手のひらにソフトで滑らかな、また耐久性にも優れたフルグレインゴートレザーを採用。AIRFLOWモデルにはパンチング加工を施し、通気性を確保。 AirgoProtechTMナックルプロテクター 衝撃吸収性、通気性に優れるハニカム構造のソフトクッション素材を、人間工学に基づき開発した分割形状ハードプロテクターに閉じ込めた、次世代プロテクター。 ERGO PROTECH®;パームスライダー 人間工学に基づき開発したプロテクター。ハンドルを握ったときにプロテクターが操作性を妨げず、保護性能を確保。 親指にソフトシェル構造 親指には快適性を追求したソフトシェル素材を採用。ボタン操作を妨げず、親指に吸い付くようなフィット感を実現。 指の間にストレッチナイロン 指の間に伸縮性の高いストレッチナイロンを採用し、指の形に快適フィット。 NeopreneTM製リストバンド 手首に伸縮性の高いNeopreneTM素材を採用し、フィット感と快適性を向上。 Touch ScreenTMシステム(スマホタッチ) 指先にスマートフォン操作に対応した素材を構成。用途バイクグローブ(レディース)