カテゴリ

  • 切削工具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 制御機器(37)
  • 機構部品(35)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • メカニカル部品(23)
  • 測定用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 物流用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 農業機械(11)
  • 保管用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(9)
  • 家電(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • カー用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 厨房用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 電動工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-20」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジェクター 3pcs ミネシマ

    インジェクター 3pcs

    ミネシマ(44件のレビュー)
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
    セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
  • 強力ばね中荷重 TM 外径20mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径20mm

    東京発条製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールパイプ 光

    スチールパイプ

    (38件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • インジェクター 3PcS 太針 ミネシマ

    インジェクター 3PcS 太針

    ミネシマ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。 溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。 安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。 本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
    外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    4,934税込5,427
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • トライアングルマルチタップ 正和電工

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(19件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 石膏ボード用フック 光

    石膏ボード用フック

    (13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(12個)
    当日出荷
    クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVCクリアー構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪)

    ナンシン(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 手洗い用タッチレスタイマー サーモポート

    手洗い用タッチレスタイマー

    サーモポート(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
    質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
  • インパクトレンチ用タップ用ソケット ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。
    セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
  • STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    ナンシン(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付

    ナンシン(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 丸フランジ形ナット(右ねじ)

    東洋シャフト
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 軽量型ステンレス加圧タンク ケニス

    軽量型ステンレス加圧タンク

    ケニス
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
    材質本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR最大使用圧力(MPa)0.49ポート加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • プラスプラス カラー手提げ袋 オルディ

    プラスプラス カラー手提げ袋

    オルディ(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(20枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋マチ付で開け口が広く出し入れが便利結びやすく、持ち運びに便利なとって付ポリ袋A4が入る使いやすいサイズ
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズM
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
    用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
  • スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ右ねじ
  • スーパースリムトーションビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    469税込516
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ショルダー型メガホン ノボル電機

    ショルダー型メガホン

    ノボル電機(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
    用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…トラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト種類ショルダーメガホン最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
  • プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット オルディ

    プラスプラスカラー手提げ袋M20枚×5色セット

    オルディ(3件のレビュー)
    789税込868
    1セット(100枚)
    当日出荷
    使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット。可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。
    材質ポリエチレンブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン寸法(cm)約35×43RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット 栃木屋

    アジャスターフット

    栃木屋
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラフット 栃木屋

    プラフット

    栃木屋(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止めの付いたフットです。
    用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ボス 栃木屋

    丸ボス

    栃木屋(1件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
    用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等材質SUM表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード ストレートナット(右ねじ) 東洋シャフト

    スタンダード ストレートナット(右ねじ)

    東洋シャフト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ右ねじ
...