カテゴリ
- 制御機器(5)
- 農業機械(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

キッチンタイマー
佐藤計量器製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部トラスコ品番805-1102材質ABS樹脂寸法H(mm)79電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)寸法D(mm)11寸法W(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥8,598税込¥9,4581セット(125個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥649税込¥7141袋(15個)8日以内出荷仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●ワード数 128年●24AA01 24LC01B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
MICROCHIP¥28,980税込¥31,8781セット(500個)8日以内出荷24AA16 24LC16B I2C-シリアルEEPROM仕様メモリサイズ 16kbitインターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23実装タイプ 表面実装ピン数 5構成 8ブロック 256 8ビット動作供給電圧 Min 2.5 V動作供給電圧 Max 5.5 Vプログラミング電圧 2.5 5.5V1ワード当たりのビット数 8bit寸法 3.1 1.8 1.3mm最大ランダムアクセス時間 900ns24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
ガイカンウケカナグ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格トソウナシ図解NoMB2603ML チップソー 本体部品_No.9、MB2604MU 本体部品_No.9、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.9、BC2510 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、AC250H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2700RS(JP) 本体部品_No.9、MB251HU 本体部品_No.9、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KM26 2G 本体部品_No.18、MB132RU 本体部品_No.9、BC220H 本体部品_No.9、MB2601ML 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.10、AC250HL 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、AC254H-1 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、KFB-26 本体部品_No.15、MB2603ML 本体部品_No.9、ML23SLJ 本体部品_No.9、AC254H 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.10、MC2600RS(JP) 本体部品_No.10、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.9、MB2601MU 本体部品_No.9、AB300-1 本体部品_No.9、MB2603MU 本体部品_No.9、MB2603MU チップソー 本体部品_No.9、MB2600MU 本体部品_No.9、OS26KU 本体部品_No.9、MB2600TL26 本体部品_No.9、KM26 B 本体部品_No.18、OS26KL 本体部品_No.9、MB2400M TM24 本体部品_No.9、ML23SJ 本体部品_No.9、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MB125RU 本体部品_No.9、MB301ESU 本体部品_No.9、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC2400 本体部品 ガイカンウケカナグ_No.9、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、NK25D 本体部品_No.9、MB261ESU 本体部品_No.9、MC2601RS(JP) 本体部品_No.9、MB264MU 本体部品_No.16、JA251 本体部品_No.9、MB-220HU 本体部品_No.9、MB2603MG 本体部品_No.9
サークリツプ
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷部品名称サークリツプ図解NoMB2605MU エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MB2400M TM24 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS2402-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2305ML クランクシャフト、ピストンシステム部品_No.5、MB2303MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24など
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら