カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-2680」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型温・湿度計 エンペックス気象計

    防雨型温・湿度計

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)奥行(mm)31電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)140mm温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)152校正証明書なし