カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 切削工具(30)
  • 機構部品(18)
  • 測定用品(18)
  • 制御機器(8)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-35」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所

    多機能タイマー(4ch) TM-35

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
    付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
  • 強力ばね中荷重 TM 外径35mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径35mm

    東京発条製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)17.5外径(Φmm)35最大荷重(N)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    適合機種TM34/TM35シリーズ
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)

    食品用 PETボトル(蓋無)

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)食付き部の山数1.5食付1.5
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル Thermo Fisher Scientific

    ミクロトーム替刃 MX35 Ultra(TM)・HP35 Ultra(TM) ハイプロファイル

    Thermo Fisher Scientific
    12,980税込14,278
    1箱(50枚)
    当日出荷
    特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。 従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。 凍結切片の薄切にも適しており、どのタイプのクリオスタットにも使用できます。
    仕様ハイプロファイル寸法(mm)75×14×0.31アズワン品番7-3966-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハンド先タップ イシハシ精工

    ハンド先タップ

    イシハシ精工(12件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNST チタン六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)

    ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NOケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業

    集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

    片岡産業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
    用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/L テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ TM-35/L

    テクロック
    11,980税込13,178
    1台
    40日以内出荷
  • ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ナットタップ NT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    509税込560
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • スライドレール 栃木屋

    スライドレール

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA 機器等種類スライド形
  • パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • スチールマグネクリップ SK(新潟精機)

    スチールマグネクリップ

    SK(新潟精機)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    クリップでメモを挟むことができます。
  • 面タッチ(低床) マキテック

    面タッチ(低床)

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    面を支えにして立ち上がりを補助します
    用途布団や床からの立ち上がりに便利材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル)質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)製品:50.5×60.5×35~45、面手すり:50×25×34~44 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1最大使用荷重(kg)100
  • ハンドタップ 先 イシハシ精工

    ハンドタップ 先

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ロータリーダンパー 栃木屋

    ロータリーダンパー

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
    用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋

    平型蝶番(黄銅・穴なし)

    栃木屋(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて大きさが選べます。
    用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ テクロック

    小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

    テクロック
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
  • エアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチ パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断機用部品 圧力スイッチ

    パナソニックコネクト
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハンドタップ HT TDT(田野井)

    ハンドタップ HT

    TDT(田野井)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類HT
  • Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス刃数2
  • ハンド組タップ イシハシ精工

    ハンド組タップ

    イシハシ精工(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン

    14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用

    チップソージャパン
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応