カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(252)
  • オフィス家具(195)
  • 切削工具(154)
  • 制御機器(152)
  • 科学研究・開発用品(101)
  • 機構部品(77)
  • 家電(75)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 測定用品(41)
  • 自動車純正部品(29)
  • 電動工具(28)
  • 縫製用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク部品(19)
  • 保管用品(18)
  • 医療(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 農業機械(15)
  • 作業工具(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 住設機器(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • マスク(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 介護用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-4」の検索結果

1,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】サーマックス TM-4A アズワン

    【レンタル】サーマックス TM-4A

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証) NEC

    iStorage NS100Tm(4TB/タワー/3年保証)

    NEC
    849,800税込934,780
    1台
    翌々日出荷
    インテル PentiumプロセッサーGold G7400 (3.7GHz、 2C/4T、 6 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、 2x 2TB SATA HDD(N8150-630相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、 オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(53件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ

    グローリープラン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9095-01
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 正方形2人掛け TM4-K9090シリーズ

    グローリープラン
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9095-02
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形6人掛け TM4-K18090シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形6人掛け TM4-K18090シリーズ

    グローリープラン
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    。ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ

    グローリープラン
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9108-02
  • メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ グローリープラン

    メラミンテーブル(抗ウイルスメラミン天板テーブル) 長方形4人掛けワイド TM4-K16590シリーズ

    グローリープラン
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
    仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)アズワン品番7-9108-01
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(60件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム

    宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない

    エレコム(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1冊(20シート)
    当日出荷
    下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
    ホワイト
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

    エイト(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(1件のレビュー)
    849税込934
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    598税込658
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理TiNコーティング等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
  • スパチュラセット ミネシマ

    スパチュラセット

    ミネシマ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(3本)
    当日出荷
    盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの3本組セットです。
  • リス 業務用耐熱抗菌まな板 リス

    リス 業務用耐熱抗菌まな板

    リス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質LDPE、PP耐熱温度(℃)100
  • 半透明PPペール丸型 TRUSCO

    半透明PPペール丸型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。食品衛生法適合品です。
    半透明材質ポリプロピレン(PP)形状丸型規格RoHS2フタの種類かぶせ式商品タイプ本体食品衛生法適合
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • スタンダード ポリ袋 45Lタイプ ジャパックス

    スタンダード ポリ袋 45Lタイプ

    ジャパックス
    219税込241
    1冊(10枚)
    当日出荷
    用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(20個)
    当日出荷
    固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
    用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)砥材アルミナ外径(Φmm)100付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    結束バンド
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
  • オイルストッパー KOTO

    オイルストッパー

    KOTO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FR車トランスミッション用オイルストッパーです。 ワンタッチ。簡単はめ込むだけで、トランスミッションオイルをストップします。 クラッチディスク交換作業の必需品です。
    危険物の類別非危険物
  • 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO

    半透明PPペール丸型用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。
    材質ポリプロピレン(PP)形状丸型半透明規格RoHS2商品タイプフタ
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
...