カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「tm-71」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374フルーク(FLUKE)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
ダブルクリップ ミツヤダブルクリップミツヤ
249税込274
1ケース(8個)
当日出荷から4日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途クリップ材質鋼鈑/鋼線
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
ダブルクリップ19MM ミツヤダブルクリップ19MMミツヤ
229税込252
1セット(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
繰り返し・詰め替え対応
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376フルーク(FLUKE)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ポリ袋業務用70L ジャパックスポリ袋業務用70Lジャパックス
309税込340
1冊(10枚)
当日出荷
材質LLDPE+META入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
金のツレテッテ ダブルクリップ ミツヤ金のツレテッテ ダブルクリップミツヤ
319税込351
1ケース(8本)ほか
当日出荷
kaoのgold premium series。アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途ダブルクリップ材質鋼鈑・鋼線ゴールド(真鍮鍍金)包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)繰り返し・詰め替え対応
Wクリップ 小 ミツヤWクリップ 小ミツヤ(1件のレビュー)
259税込285
1ケース(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質鋼鈑,鋼線仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)寸法(mm)挟み口:19繰り返し・詰め替え対応
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375フルーク(FLUKE)
62,980税込69,278
1個
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
タンクキャップASSY BIGM(丸山製作所)タンクキャップASSYBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
備考72~75フクム部品名称タンクキヤツプASSY関連資料(1.05MB)図解NoMB2400M TM24 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71
二トリルゴム手袋 耐油万年 丸五二トリルゴム手袋 耐油万年丸五
739税込813
1双
当日出荷
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-T)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
タップ 下穴用 チェックピン(CPR) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPR)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
MIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71) MIWAMIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71)MIWA
9,598税込10,558
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
重量用クサリ取付金具 栃木屋重量用クサリ取付金具栃木屋
669税込736
1個
5日以内出荷
線径Φ5mm迄のクサリ等を、シャーシ等に取付ける為の金具です。
用途工作機械・事務機械・農器具等材質SF34、ZDC、SPCC、SUP、S20C質量(g)40部品名称フック、マウント、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルクリップ19mmキューブ ミツヤダブルクリップ19mmキューブミツヤ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質鋼鈑,鋼線寸法(mm)挟み口19本体・モザイク柄,アーム・シルバー包装フック付ケース(蓋PP 容器PS)入数(個)8繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ19mmハート ミツヤダブルクリップ19mmハートミツヤ
239税込263
1個
3日以内出荷
材質鋼鈑,鋼線寸法(mm)挟み口19本体・ハート柄,アーム・シルバー包装フック付ケース(蓋PP 容器PS)入数(個)8繰り返し・詰め替え対応
ステンシル マグネット アイマークステンシル マグネットアイマーク
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から翌々日出荷
吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。
用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
Original For Ktm Rc 200 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト  Catalized M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Rc 200 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種KTM RC 200 Versione Alta-High Level (2014-2016)
Original For Ktm Rc 200 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト  Catalized M3 Black Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Rc 200 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized M3 Black TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種KTM RC 200 Versione Alta-High Level (2014-2016)
スリップオンエキゾーストシステム キャタライザー付 GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)スリップオンエキゾーストシステム キャタライザー付GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Original For Ktm Rc 125 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト  Catalized M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Rc 125 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種KTM RC 125 Versione Alta-High Level (2014-2016)
Original For Ktm Rc 125 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト  Catalized M3 Black Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Ktm Rc 125 2014/16 E3 Homologated スリッポンエキゾースト Catalized M3 Black TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種KTM RC 125 Versione Alta-High Level (2014-2016)