カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「tm-73-1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO431~435

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット(非移行性仕様)

    SUGICO(スギコ)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP

    MICROCHIP
    16,980税込18,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 22 I/O Pins - PIC16C63A/73B 33 I/O Pins - PIC16C65B/74B - Capture, Compare, PWM (CCP) Module - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C73B only - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port - PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応