カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「tm-73」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-表面処理亜鉛メッキ移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード ポリ袋 70Lタイプ ジャパックス

    スタンダード ポリ袋 70Lタイプ

    ジャパックス
    469税込516
    1冊(10枚)
    当日出荷
    用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)70縦(mm)900横(mm)800
  • アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋

    アジャスターフット(長ネジタイプ)

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • 紳士卓上トルソ パールイデア

    紳士卓上トルソ

    パールイデア
    38,980税込42,878
    1セット
    7日以内出荷
    白ラッカーウエスト(cm)77バスト(cm)90高さ(cm)57.5
  • 22.5mm角モザイクタイル窯変裏ネット張 玉川窯業

    22.5mm角モザイクタイル窯変裏ネット張

    玉川窯業
    799税込879
    1枚
    5日以内出荷
    明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 12列×12列のシート張りです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    4,298税込4,728
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • その他(R~) SMC

    その他(R~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO431~435

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット(非移行性仕様)

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。寸法F(mm)1.0材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH20~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • ハイストッパシリンダ RSH32 SMC

    ハイストッパシリンダ RSH32

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
  • ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
    チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)25取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-2~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
  • R Series(RSA63) SMC

    R Series(RSA63)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
  • CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B40) SMC

    CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B40)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B16) SMC

    CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B16)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • R Series(RSA50) SMC

    R Series(RSA50)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
  • CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12) SMC

    CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B12)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B50 SMC

    薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
  • ハイストッパシリンダ (RSH50~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH50~)

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
    チューブ内径(Φmm)50