カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-96-2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RCT7 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F2, 64-Pin LQFP STM32F205RCT7STMicro
199,800税込219,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F2●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 256 kB●最大周波数 - 120MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●PWMユニット数 - 2×12 bit●SPIチャンネル数 - 3●CANチャンネル数 - 2●PWM - 2 (12ビット)mm●STM32F205/215 ARMR32ビットCortex(TM)-M3マイクロコントローラ. STMicroelectronicsの高性能ARMRCortex(TM)M3 STM32F205/215 MCUシリーズは、最大120 MHzのCPU周波数、最大1 MBのフラッシュメモリと先進的な接続性を備えています。モータドライブ - アプリケーション制御、医療機器、産業用途、アラームシステム、ビデオインターコム、HVAC、家庭用オーディオ機器などの用途に使われます。STM32F2×5 ARMプロセッサは、12ビットADC、DAC、RTC、モーター制御用の2つのPWMタイマを含む16ビットタイマ、32ビットタイマ、真性乱数生成器(RNG)を内蔵しており、様々なパッケージタイプで提供されます。. リアルタイムメモリアクセラレータ(ART Accelerator(TM)) 省電力モードにより低電力で使用可能 マイクロコントローラに応じて各種の周辺機器を使用可能 I、 2 CS - SPI - I 2 S、USART、USB OTG高速、USB OTG、CAN 使用温度範囲: -40 - +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Strata(TM)-XL 100μm ポリマー逆相、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL 100μm ポリマー逆相、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パックPhenomenex
119,800税込131,780
1パック(2個)
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質アズワン品番67-7352-17関連資料(3.03MB)充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
Strata(TM)-XL-C 100μm ポリマー強カチオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL-C 100μm ポリマー強カチオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パックPhenomenex
119,800税込131,780
1パック(2個)
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在アズワン品番67-7352-19関連資料(3.03MB)充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
Strata(TM)-XL-CW 100μm ポリマー弱カチオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL-CW 100μm ポリマー弱カチオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パックPhenomenex
119,800税込131,780
1パック(2個)
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:粘性のあるサンプル中に存在する塩基性化合物(すなわち強塩基)アズワン品番67-7352-21関連資料(3.03MB)充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陽イオン交換 ・ XL-CW、弱陽イオン混合モード
Strata(TM)-XL-A 100μm ポリマー強アニオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL-A 100μm ポリマー強アニオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パックPhenomenex
119,800税込131,780
1パック(2個)
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する弱酸性化合物アズワン品番67-7352-22関連資料(3.03MB)充填量30mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
Strata(TM)-XL-AW 100μm ポリマー弱アニオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック PhenomenexStrata(TM)-XL-AW 100μm ポリマー弱アニオン、30mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パックPhenomenex
119,800税込131,780
1パック(2個)
21日以内出荷
フォーマット形式96ウェルプレート対象分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)アズワン品番67-7352-20充填量30mg/96 ウェルプレート(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード