カテゴリ
- 科学研究・開発用品(60)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(8)
- 農業機械(7)
- 機構部品(4)
- 日用品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tm-mg」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥369~税込¥406~1個4日以内出荷ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。 金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。 また、食品では用いられることが少ない青色としました。 目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。 本品は食品衛生法適合材料を使用しております。用途食品製造装置、食品包装機器等材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色RoHS指令(10物質対応)対応
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 500-1000-1500-2000mg/L MQuant TM 117922 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281セット(100個)3日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0315-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 ALGC貼(アルミ箔無)
アズワン¥15,040~税込¥16,544~1箱(2巻)ほか10日以内出荷MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
エムクァント TM 過酢酸 テスト 測定原理: テストストリップ 100-150-200-250-300-400-500mg/L MQuant TM 110001 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷種別100Stripsアズワン品番61-0309-48保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァント TM グルコース ブドウ糖 テスト 測定原理 : テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L Glucose MQuant TM 117866 50Strips
Merck(メルクミリポア)¥8,198税込¥9,0181セット(50個)当日出荷種別MQuant 117866 50Stripsアズワン品番61-0315-30保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァント TM 第4級アンモニウム塩 テスト 塩化ベンザルコニウム テスト 測定原理: テストストリップ 10-25-50-100-250-500mg/L MQuant TM 117920 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥6,598税込¥7,2581セット(100個)欠品中種別117920 100Stripsアズワン品番61-0315-31危険物の類別非危険物
ロックウールベルト状断熱材 MGベルト(TM)070 寒冷紗貼(アルミ箔無)
アズワン¥28,540~税込¥31,394~1箱(2巻)ほか10日以内出荷MGベルトは、「MGボード」を短冊状に切断し、寒冷紗で補強したものです。 繊維が厚さ方向に立っているために、柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材密度70kg/m3収縮温度(熱間)600℃以上
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 0.5-2-5-10-25mg/L H2O2 MQuant TM 110011 25Strips
Merck(メルクミリポア)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷種別110011 25Stripsアズワン品番61-0309-50保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物![ツリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Tm NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Tm サーティピュア (R) 170361 100ML Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38584219-190529-02.jpg)
ツリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Tm NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Tm サーティピュア (R) 170361 100ML
Merck(メルクミリポア)¥33,980税込¥37,3781個欠品中種別Tm サーティピュア 17061 100MLアズワン品番61-0322-14危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM フッ化物 テスト ブリスターパック 測定原理: 比色分析 比色カードによる 0-0.15-0.3-0.5-0.8mg/L F MColortest TM 118771 1ST
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷種別MColortest 118771 1STアズワン品番61-0315-89危険物の類別非危険物
マグネシウム 標準溶液 1000mg Mg, MgCl2 in 6% HCl チトリゾール TM 109949 1ST
Merck(メルクミリポア)¥8,139税込¥8,9531個欠品中種別109949 1STアズワン品番61-0309-12危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM オゾン テスト 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.15-0.35-0.5-0.7-1.4-2.7-5.0-7.0-10mg/L O3 MColortest TM 118758 300Tests
Merck(メルクミリポア)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷種別118758 300Testsアズワン品番61-0315-87危険物の類別非危険物
マンガン 標準溶液 1000mg Mn, MnCl2 in H2O チトリゾール TM 109988 1ST
Merck(メルクミリポア)¥6,249税込¥6,8741個欠品中種別1STアズワン品番61-0309-39危険物の類別非危険物
ニッケル 標準溶液 1000mg Ni, NiCl2 in H2O チトリゾール TM 109989 1ST
Merck(メルクミリポア)¥9,119税込¥10,0311個欠品中種別1STアズワン品番61-0309-40危険物の類別非危険物
カドミウム 標準溶液 1000mg Cd, CdCl2 in H2O チトリゾール TM 109960 1ST
Merck(メルクミリポア)¥7,249税込¥7,9741個欠品中種別1STアズワン品番61-0309-20危険物の類別非危険物
カルシウム 標準溶液 1000mg Ca, CaCl2 in 6.5% HCl チトリゾール TM 109943 1ST
Merck(メルクミリポア)¥5,979税込¥6,5771個欠品中種別109943 1STアズワン品番61-0309-07危険物の類別非危険物
銅 標準溶液 1000mg Cu, CuCl2 in H2O チトリゾール TM 109987 1ST
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥5,719税込¥6,2911個欠品中種別1STアズワン品番61-0309-38危険物の類別非危険物
クロム 標準溶液 1000mg Cr, CrCl3 in 4.2% HCl チトリゾール TM 109948 1ST
Merck(メルクミリポア)¥6,809税込¥7,4901個欠品中種別109948 1STアズワン品番61-0309-11危険物の類別非危険物
亜鉛 標準溶液 1000mg Zn, ZnCl2 in 0.06% HCl チトリゾール TM 109953 1ST
Merck(メルクミリポア)¥8,139税込¥8,9531個欠品中種別109953 1STアズワン品番61-0309-15危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離/全塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 0.25-0.50-0.75-1-2-4-7-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114826 400/400Tests
Merck(メルクミリポア)¥43,980税込¥48,3781セット(400個)8日以内出荷種別MColortest 114826 400/400Testsアズワン品番61-0313-11危険物の類別非危険物
鉛 標準溶液 1000mg Pb, Pb NO3 2 in H2O チトリゾール TM 109969 1ST
Merck(メルクミリポア)¥7,249税込¥7,9741個欠品中種別TM 109969 1STアズワン品番61-0309-28危険物の類別非危険物
バナジウム 標準溶液 1000mg V, VOSO4 in 8.6% H2SO4 チトリゾール TM 109994 1ST
Merck(メルクミリポア)¥10,399税込¥11,4391個欠品中種別109994 1STアズワン品番61-0309-45危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 比色ユニット ヒドラジン テスト用 108017用 0.1-0.25-0.5-1.0mg/L N2H4 MColortest TM 108018 1Unit
Merck(メルクミリポア)¥20,599税込¥22,6591個16日以内出荷種別108018 1Unitアズワン品番61-0303-73危険物の類別非危険物
チトリプレックス TM 溶液 A 水中のアルカリ土類金属測定用, 1mL ^= 56mg CaO/L using 100mL of water 108419 1L
Merck(メルクミリポア)¥17,199税込¥18,9191個欠品中種別100mL of water 108419 1Lアズワン品番61-0304-66危険物の類別非危険物
エムカラーテストTM塩素 テスト
Merck(メルクミリポア)¥65,980税込¥72,5781セット(1000個)6日以内出荷エムカラーテスト TM 塩素 テスト 遊離塩素用 測定原理: 比色分析 カラーディスクによる 、DPD法 0.25-0.50-0.75-1-2-4-8-10-15mg/L Cl2 MColortest TM 114976 1000Tests種別Cl2 MColortest 114976 1000Testsアズワン品番61-0313-37危険物の類別非危険物
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥429,800税込¥472,7801セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な計量用に設計された直感的な天びん電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.1 mg表示器別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール
精密天びん(アドベンチャーシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥399,800~税込¥439,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷日常的な計量用に設計された直感的な天びん電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)90計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カスタム通信方式USB; RS232 (標準装備); USBホスト繰返し性0.1 mg表示器別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチール
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥299,800~税込¥329,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥299,800~税込¥329,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷から10日以内出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売ディスプレイバックライト付きLCD
上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥299,800税込¥329,7801セット翌々日出荷から10日以内出荷3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール![モリブデン 標準溶液 1000mg Mo, [ NH4 6Mo7O14 4H2O in 0.7% NH4OH] チトリゾール TM 109926 1ST Merck(メルクミリポア)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38575164-190529-02.jpg)
モリブデン 標準溶液 1000mg Mo, [ NH4 6Mo7O14 4H2O in 0.7% NH4OH] チトリゾール TM 109926 1ST
Merck(メルクミリポア)¥8,799税込¥9,6791個欠品中種別OH] チトリゾール TM 109926 1STアズワン品番61-0308-97危険物の類別非危険物


















![ツリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Tm NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Tm サーティピュア (R) 170361 100ML Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38584219-190529-02.jpg)




















![モリブデン 標準溶液 1000mg Mo, [ NH4 6Mo7O14 4H2O in 0.7% NH4OH] チトリゾール TM 109926 1ST Merck(メルクミリポア)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38575164-190529-02.jpg)