カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「tm201」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
849税込934
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
プラフット 栃木屋プラフット栃木屋(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止めの付いたフットです。
用途計測機器・医療機器・家電等RoHS指令(10物質対応)対応
ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ナットタップ NTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)白色LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
組み立て簡単たっぷり物干し アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷり物干しアイリスオーヤマ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。安定した脚部で前倒れしにくい設計です。タオルハンガー付きです。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)7380耐荷重(kg)竿1本あたり4、タオルハンガー部0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×130×1110
照光式スイッチ LTMシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LTMシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
当日出荷
全面照光。LEDによる全面照光で小形、口ーコストの操作用スイッチです。コンパクト設計により□7.5、Φ7.5、□10、Φ10で赤、緑、黄の3色の全面照光面をもっています。 フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54 ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。
ストローク(mm)0.25種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+70定格1VA Max.(DC48V Max.50mA Max.)0.5mA Min.接点銀メッキボタン形状丸・角動作方式モメンタリ機構メタルコンタクト輝度普通輝度絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング10ms以下(初期値)電気的寿命30万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N(ピーク荷重)
SGT グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGT グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力ばね TM(中荷重) TM20-100 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-100東京発条製作所
739税込813
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)24.51自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM20-125 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-125東京発条製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)19.61自由長(mm)125外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
組み立て簡単たっぷりスタイル物干し アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷりスタイル物干しアイリスオーヤマ
8,498税込9,348
1台
翌日出荷
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。 干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの物干しです。 段違いに干せるので、風通しが抜群で効率よく乾きます。 大容量の洗濯物を干すことができ、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。 安定した脚部で前倒れしにくい設計です。 タオルハンガー付きです。 移動に便利なキャスター付きです。 使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。 工具不要で、簡単に組み立てができます。
質量(g)6100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1535~1925×640~730×1110~1720収納寸法(mm)640×130×1110
ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0 TACT(タクト)ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0TACT(タクト)
11,980税込13,178
1箱(3本)
3日以内出荷
ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト幅(mm)20周長(mm)520ベルト厚(mm)2
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。4レンジ切替 (lx:200/2000/20000/200000、Fc:20/200/2000/20000)。ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単
仕様●角度偏差(COSINE特性):±2%(30°)、±6%(60°)、±25%(90°)●照度センサプローブ:55(W)×25(D)×80(H)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードサンプリング2.5回/秒ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ測定範囲(Lux)0~200000
TiNコーティングハイススパイラルタップ イシハシ精工TiNコーティングハイススパイラルタップイシハシ精工(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ねじの種類M
グラブスクリュー ナベヤグラブスクリューナベヤ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TM(中荷重) TM20-150 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM20-150東京発条製作所
899税込989
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)16.34自由長(mm)150外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
EMCケーブルグランド TRUSCOEMCケーブルグランドTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付 OSG(オーエスジー)スレッドミル用 径補正ツール DCT 6H用メモリ付OSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)仕様6H用メモリ付RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工コバルトスパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ねじの種類M
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランドストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)ノーブランド(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
タイプタップ付き穴タイプタップ付き材質S45C
油回転真空ポンプ用 ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプ用ULVAC(アルバック)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FS-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー両側ゴムシール付きステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなし NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニット テークアップ形ユニット F-S-UCTM2形カバーなしNTN(エヌティーエヌ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形 NTN(エヌティーエヌ)ステンレスシリーズベアリングユニットテークアップ形ユニット F-FSM-UCTM2形NTN(エヌティーエヌ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。形状テークアップ形カバー片側閉じステンレス鋼板製カバー仕様RoHS指令(10物質対応)対応
プラットホームシリンダ CXT M20 SMCプラットホームシリンダ CXT M20SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
CXT - プラットホームシリンダ SMCCXT - プラットホームシリンダSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付) ノーブランドストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)ノーブランド
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
タイプタップ付き穴タイプザクリ穴材質S45C
プラットホームシリンダ(CXTM20-100~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-100~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-125~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-125~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ(CXTM20-175~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-175~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
CXT - プラットホームシリンダ(CXTM20) SMCCXT - プラットホームシリンダ(CXTM20)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
プラットホームシリンダ(CXTM20-150~) SMCプラットホームシリンダ(CXTM20-150~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20 SMCプラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM20SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
379,800税込417,780
1個
当日出荷
高効率(IE3)マルチ電圧モータを標準搭載しています。空冷方式のため、冷却水不要です。オイルミストトラップ(TM201・TM401)は排気ガスに含まれる油煙をトラップします。
電圧(V)(50Hz)200-240/380-415、(60Hz)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)2吐出口径VG-40吸込口径VG-40ポンプの種類油回転
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
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
"tm201" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷