カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm21p-88p(03)」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 TM21Pシリーズ オス RJ45コネクタ, ケーブル実装, Cat5e, STPシールド

    HIROSE(ヒロセ電機)
    759税込835
    1個
    欠品中
    仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)11.7幅(mm)30.2極数8シリーズTM21Pポート数1深さ(mm)12.9方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機TM21PシリーズCat 5e RJ45シールドモジュラプラグ. TM21PシリーズCat 5eモジュラRJ45シールドプラグで、TIA/EIA-568Bデータ配線規格の要件に適合していてEnhanced Cat5の伝送性能を満たしています。RJ45プラグは、ギガビットイーサネット(1000BASE-T)及びファストイーサネット(100BASE-TX)の高速LAN伝送に対応しています。360 °の金属シールドは、これらのRJ45コネクタのかん合領域に対してEMI保護を提供します。プラグをかん合すシールド形状STPLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)