カテゴリ

  • 制御機器(163)
  • 切削工具(147)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 機構部品(101)
  • 電気材料(48)
  • 測定用品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 家電(34)
  • メカニカル部品(25)
  • 作業服(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • バイク部品(23)
  • 農業機械(23)
  • 作業工具(21)
  • 電動工具(19)
  • 事務用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • カー用品(15)
  • 縫製用品(14)
  • 溶接用品(13)
  • マスク(13)
  • 研磨材(13)
  • 保管用品(10)
  • 物流用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 清掃用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • オフィス家具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 建築金物(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm3」の検索結果

1,184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM3型用追加棚板セット (中受金具付) TRUSCO

    TM3型用追加棚板セット (中受金具付)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • TM3拡張IOユニット デジタル出力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット デジタル出力

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷から41日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け
  • PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール 電流、温度、電圧入力 TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TM1、TM3用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TM1、TM3用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個ほか
    7日以内出荷
    □12.6用取付枠
    材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RICOH THETA STICK TM-3 RICOH(リコー)

    RICOH THETA STICK TM-3

    RICOH(リコー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
    仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂質量(g)約80ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • 六角軸スパイラルタップ モノタロウ

    六角軸スパイラルタップ

    モノタロウ(53件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
    用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
  • 龍靭ビット ANEX

    龍靭ビット

    ANEX(36件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
    用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 六角軸ポイントタップ モノタロウ

    六角軸ポイントタップ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
    用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
  • 両口メガネレンチ トップ工業

    両口メガネレンチ

    トップ工業(29件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンド中タップ イシハシ精工

    ハンド中タップ

    イシハシ精工(61件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング エイト

    六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

    エイト(4件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
    材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • R2テープカッターM32用リール コクヨ

    R2テープカッターM32用リール

    コクヨ(12件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合本体R2T-M32B/R材質PP繰り返し・詰め替え対応
  • パッド付プラフット TMシリーズ タカチ電機工業

    パッド付プラフット TMシリーズ

    タカチ電機工業(10件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強着スタンプインキタート<金属用> シヤチハタ

    強着スタンプインキタート<金属用>

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本(330mL)
    当日出荷
    タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。
    成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台金属用シリーズTATインク色グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • 精密ハサミ ミネシマ

    精密ハサミ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
  • スパイラルタップ TiNコート モノタロウ

    スパイラルタップ TiNコート

    モノタロウ(4件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
  • キャスターホルダー 栃木屋

    キャスターホルダー

    栃木屋(7件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
    用途キャスター止め材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー車輪径(Φmm)(推奨)75RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ヘラセット ミネシマ

    ヘラセット

    ミネシマ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    パテ等の盛り付けやならし作業に適した、ヘラタイプの3本組セットです。
  • ケーブルタイアンカーマウント モノタロウ

    ケーブルタイアンカーマウント

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷
    ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
    用途ケーブルタイ用の固定マウントとして材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)-40~85寸法L1(mm)19寸法L2(mm)9.5寸法L3(mm)5寸法L4(mm)5.3寸法L5(mm)3.7UL規格UL94V-2
  • 食品用 PETボトル(蓋無) EBM(江部松商事)

    食品用 PETボトル(蓋無)

    EBM(江部松商事)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質PET樹脂
  • リス 業務用耐熱抗菌まな板 リス

    リス 業務用耐熱抗菌まな板

    リス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質LDPE、PP耐熱温度(℃)100
  • 布テープマスカー アイリスオーヤマ

    布テープマスカー

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
...