カテゴリ

  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「tm306」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,198税込2,418
1個
当日出荷
TM-305U/TM-306U用電池
超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学超強力耐震マット 透明 IB Dragon龍田化学
990税込1,089
1個
当日出荷から8日以内出荷
IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。 カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。 優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。 優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収 強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し 非移行性 相手材への成分移行が少ない 無色透明 水洗いにより粘着性再現
用途戸建用制振ダンパー 家具やOA機器の転倒防止マット 半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)種別耐震マット厚さ(mm)1.0~6.0硬度(HsC)30引張強度(MPa)1.4粘着力(N/25mm)80引裂強度(N/mm)8.3
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
コンテナラック コンテナ付 サカエコンテナラック コンテナ付サカエ
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
コンテナを効率よく収納出来ます。
色(本体)グレー均等積載量(kg/段)35
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ガスケット エグゾーストパイプ (TM) MAZDA(マツダ)ガスケット エグゾーストパイプ (TM)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ジェットタップ イシハシ精工ジェットタップイシハシ精工(14件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り) TRUSCOバンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)TRUSCO
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。 CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。
データロガー用電池 A-Gas Japanデータロガー用電池A-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
適合機種TM-305U、TM-306U
ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋ボールキャスター(プレス成形型)栃木屋
269税込296特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
SUB ASSY.,FRONT M    45510HM3306 ホンダSUB ASSY.,FRONT M 45510HM3306ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
COVER,ST MAG TERM   32406MEL300 ホンダCOVER,ST MAG TERM 32406MEL300ホンダ
559税込615
1個
4日以内出荷
(17048)ストレーナーセット,フューエル ホンダ(17048)ストレーナーセット,フューエルホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(64300)パネルCOMP.,R.リヤーインサイド ホンダ(64300)パネルCOMP.,R.リヤーインサイドホンダ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向きねじの種類M
ベアリングケース BIGM(丸山製作所)ベアリングケースBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
図解NoMC2700RS(JP) 本体部品_No.3、MB125RU 本体部品_No.3、BC2510 本体部品 ベアリングケース_No.3、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.3、AC250H 本体部品 ベアリングケース_No.4、AC250HL 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KU 本体部品_No.3、MB132RU 本体部品_No.3、MB2600MU 本体部品_No.3、MB2601ML 本体部品_No.3、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.3、AC254H 本体部品 ベアリングケース_No.4、MB-220HU 本体部品_No.3、BC2400 本体部品 ベアリングケース_No.3、JA251 本体部品_No.3、MB2603ML 本体部品_No.3、MB2603MU 本体部品_No.3、MB301ESU 本体部品_No.3、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB264MU 本体部品_No.10、AC254H-1 本体部品 ベアリングケース_No.4、OS26KL 本体部品_No.3、MB251HU 本体部品_No.3、MB2604MU 本体部品_No.3、NK25D 本体部品_No.3、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MB2603ML チップソー 本体部品_No.3、MB2400M TM24 本体部品_No.3、AB300-1 本体部品_No.3、KFB-26 本体部品_No.9、MB306SPU 本体部品_No.4、MB261ESU 本体部品_No.3、MC2601RS(JP) 本体部品_No.3、MB2601MU 本体部品_No.3、KM26 B 本体部品_No.15、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BC220H 本体部品_No.3、MC2600RS(JP) 本体部品_No.4、MB2600TL26 本体部品_No.3、MB2603MU チップソー 本体部品_No.3、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.15
USB対応温度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)USB対応温度データロガーA-Gas Japan(旧:FUSO)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲-40.0℃~+85.0℃電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
強力ばね TM(中荷重) TM30-65 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM30-65東京発条製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)84.35自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
強力ばね TM(中荷重) TM30-60 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM30-60東京発条製作所
739税込813
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)91.38自由長(mm)60外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら