カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)

「tm30d」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マルチツール 本体 マキタ充電式マルチツール 本体マキタ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT30D(TM)(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT30D(TM)(修理)修理
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL30D(TM)(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UL30D(TM)(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
透明ホース 三洋化成透明ホース三洋化成(21件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具としてクリアー材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
アルファベットステッカー 30×30 TRUSCOアルファベットステッカー 30×30TRUSCO(4件のレビュー)
169税込186
1組(3枚)
当日出荷
屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。
寸法(mm)30×30材質塩化ビニール(PVC)質量(g)1取付方式粘着シール
【レンタル】分光放射照度計 MK350S Premium UPRtek【レンタル】分光放射照度計 MK350S PremiumUPRtek
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から4日以内出荷
タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
【レンタル】分光放射照度計 校正証明書付 MK350S Premium UPRtek【レンタル】分光放射照度計 校正証明書付 MK350S PremiumUPRtek
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スレッドミル TM25 ケナメタルスレッドミル TM25ケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
R Series(RSA50) SMCR Series(RSA50)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH50~) SMCハイストッパシリンダ (RSH50~)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ RSA50 SMCストッパシリンダ RSA50SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TFA)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) G配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TN)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TF) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TF)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TN) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TN)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TF)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TFA)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TNA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63TNA)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TNA) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50TNA)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZ
カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63- SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-SMC
56,980税込62,678
1個
20日以内出荷
搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様