カテゴリ
- 切削工具(19)
- 機構部品(1)
絞り込み
「tm32gsr ac16n」の検索結果

メントルビー専用チップ ハイス <6コーナータイプ> TM32GSR
富士元工業(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1箱(3個)当日出荷メントルビー用チップ材質ハイス(高速度鋼)HSSその他最大加工径がTM32GURタイプ使用時よりΦ3mm程小さくなります。使用コーナー数6
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
ボール盤用面取りメントルビー
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。刃数1シャンク径(mm)10材質鋼仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
メントルデー
富士元工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷ボール盤、電気ドリルにも使用可能です。 小径の穴面取りに最適です。 本体素材に耐久性の高いハイス鋼を使用しています。 微粒子超硬+新コーティングのチップにより長寿命を実現しました。 チップはポジタイプで3コーナー使えます。適合チップTCXT080102
面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他販売区分業務用
引戸引き込み装置 エコキャッチ
ダイケン(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。仕様取付可能開扉力/0.7kg幅(mm)326.5高さ(mm)44質量(g)257タイプ引戸タイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)23.4
NEW ナイスカット
富士元工業¥88,980~税込¥97,878~1本翌々日出荷革新的進化再来! 3枚刃・6枚刃の2タイプ、高速切削にも対応。 ベースの交換により加工径の変更が、アームの交換により加工タイプの変更が可能。 NS(ネガSタイプ)・PS(ポジSタイプ)・NT(ネガTタイプ)の3種に対応のマルチ構造。
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。刃数7面取角度90°材質ハイス鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
カウンターシンク
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
デカモミ専用チップ
富士元工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から9日以内出荷デカモミ専用チップ センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイチップです。使用コーナー数2
ジェントルメン
富士元工業¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から9日以内出荷スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
モミメンnano用チップ ENGX
富士元工業¥35,980税込¥39,5781セット(12個)4日以内出荷形状ひし形75°材質微粒子超硬トラスコ品番361-6240適合機種モミメンnano厚さ(mm)1.59質量(g)0.16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2コーナー高さ許容差(mm)±0.025