カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm34」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM34、TM35系標準測定子 テクロックTM34、TM35系標準測定子テクロック
399税込439
1個
8日以内出荷
適合機種TM34/TM35シリーズ
TM34、TM35系標準測定子 テクロックTM34、TM35系標準測定子テクロック
389税込428
1個
9日以内出荷
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(2件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
機器のシャーシに取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途測定機・通信機・電気製品等材質/処理EPDM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(20個)
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
シューズ洗いたわしマット(現場マット) 宮谷製作所シューズ洗いたわしマット(現場マット)宮谷製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途:工事現場事務所の入り口。乗車前の汚れ落としに。現場での汚れ落としに。
厚さ(mm)70/【内厚】30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×330×70(肉厚30)
薄型ゴム足 栃木屋薄型ゴム足栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど種類ゴム足材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)質量(g)0.6
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
449税込494特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプションオーム電機[配線パーツ]
3,798税込4,178特価
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ステップル オーム電機ステップルオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋平型蝶番(黄銅・穴なし)栃木屋(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途に応じて大きさが選べます。
用途各種機器部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTM 中オスチーズ フジトク黄銅製管継手 ねじ込み継手 BTM 中オスチーズフジトク
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDホルダ Bivar BIVARLEDホルダ BivarBIVAR
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)スリーロブノブ(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
取付部おねじ(段付)種類多角形
小形ダイヤルゲージ テクロック小形ダイヤルゲージテクロック
7,798税込8,578
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01寸法H(mm)5寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット 直型 半受木ネジ座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状直受
ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロックダイヤルゲージ(耳金なし)テクロック
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下質量(g)60戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応 マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)モーションネット 安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く)対応機種安川電機製サーボパック ΣV/7シリーズ電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応
低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/L テクロック低圧測定力ダイヤルゲージ TM-34/Lテクロック
11,980税込13,178
1台
40日以内出荷
CONPROSYS TMシリーズ 4G WAN CONTEC(コンテック)CONPROSYS TMシリーズ 4G WANCONTEC(コンテック)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
遠隔監視コントローラ、マルチファンクションテレメータ、4G LTE モデル。
M2Mテレメータ コンパクト マルチIO CONTEC(コンテック)M2Mテレメータ コンパクト マルチIOCONTEC(コンテック)
89,980税込98,978
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック低圧測定力ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷
低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック低圧測定力ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
低圧用のダイヤルゲージ
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(64件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
回生型・双方向直流電源 ITECH[測定用品]回生型・双方向直流電源ITECH[測定用品]
259,800税込285,780
1台
44日以内出荷
ワイドレンジ出/入力 。出/入力モード:CV/CC/CP/CR。出/入容量:±200W~±800W。高効率回生:最大90%(省エネ、電気代節約)。双方向シームレス切替。LINK機能:複数台同期制御(最大16台迄)。マスタースレーブ並列出力(最大16台迄)。複数台を簡単にスタキング(最大10台迄)。バッテリー充電or放電モード(停止条件設定可)。バッテリーシミュレーション機能。電圧/電流立上り/立下り時間設定機能 。シーケンス機能(パネル設定可)。スルーレート可変機能。リモートセンシング機能。1点温度測定機能(サーミスタのみ)。CC/CV優先モード。PC専用ソフトウェア無償。オプション:LAN/GPIB/RS232/RS485/CAN/USB
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
インデックス TOTOインデックスTOTO(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合品番T33AS13、T33BS13、T133AS13、T133BS13、T205SNR、TK3S、TK15AS、TK16AJS、TK130S、TL306RA、TL306RAG、TM15CDSRN、TM15CSRN、TM115CDSR、TM115CSN、TM116CSLN、T34BR13、TW30SRほか
インシュレーターセット PMCインシュレーターセットPMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
シリンダーヘッドにキャブレターをマウントするためのアダプター。劣化すると二次エアーを吸引し、エンジン不調の原因となります。
メンテナンスキット ENGINEER(エンジニア)メンテナンスキットENGINEER(エンジニア)
18,980税込20,878
1セット(18点)
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。 あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。 さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18トラスコ品番325-6791セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-374フルーク(FLUKE)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600機能【レベル・スパン】自動交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω保証期間3年防塵防水性能IP30保存形式JPEG導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)フレームレート9Hz基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-375フルーク(FLUKE)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
タイマー.テスト
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600交流電流(A)600直流電流600.0A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30トリガー(外部高レベル)3V~32V、(外部低レベル)<1V、(外部最小バルス幅)50μs導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376 フルーク(FLUKE)クランプメータ フレキシブル 電流 プローブ対応 600A AC/DC FLUKE-376フルーク(FLUKE)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
対応するフレキシブル・プローブはi2500-10と i2500-18(Fluke376には12500-18が標準付属) 直流mV測定なら表示分解能が0.1mV(Fluke375、Fluke 376) INRUSHモードを使った突入電流(100ms実効値)測定
用途フレキシブル・プローブ対応クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V【最大度体径】71(i2500-10),127(i25OO-18)【媒体】ドライエア付属品ソフト・ケース、単3電池×2、TL75テスト・リード、i2500-18(376)寸法(mm)246×83×43交流電圧(V)600分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA交流電流(A)999.9直流電流999.9A抵抗600.0Ω/6000Ω/60.00kΩ保証期間3年防塵防水性能IP30確度(圧力)フルスケールの±0.02%導体径(mm)ジョー:最大34、iFlex(TM)/フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18)基本確度【直流電流】±(2%+5カウント)【交流電圧】±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hz
極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi) Maxtang極薄デスクトップパソコン VHFP30 (WiFi)Maxtang
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ本体質量(g)約1000冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)保証期間1年使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80ロックケンジントンロック対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)BluetoothBluetooth 5.0映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 GraphicsVESA対応対応有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 802.11ac
超硬バンドソー LENOX(レノックス)超硬バンドソーLENOX(レノックス)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
厚さ(mm)1.07幅(mm)27
パッキン TOTOパッキンTOTO
819税込901
1個
4日以内出荷
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
重量用スライドレール 栃木屋重量用スライドレール栃木屋
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等種類スライドレール材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から13日以内出荷