カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
「tm401 ulvac」の検索結果

オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
オイルミストトラップ(標準型)
佐藤真空(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。質量(kg)1.0
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
オイルミストトラップ
佐藤真空¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥187,980~税込¥206,778~1台当日出荷マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
直結型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。トラスコ品番850-9596幅(mm)181質量(kg)34高さ(mm)269奥行(mm)536電圧(V)200-240/380-460電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V)使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P油量(mL)700~1100使用油R-7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転