カテゴリ

  • 電動工具(17)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「tm51d 部品」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットソー マキタカットソーマキタ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
18Vマルチツール(本体のみ) マキタ18Vマルチツール(本体のみ)マキタ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削電源(V)DC18振動数(min-1)6000~20000角度(°)振動/左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122仕様ダイヤル変速作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分質量(kg)2.2(バッテリ含)バッテリー電圧(V)18適合バッテリーA-60442
部品 充電式マルチツール  TM51DZ マキタ部品 充電式マルチツール TM51DZマキタ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
カットソー マキタカットソーマキタ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(5個)
当日出荷
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
マルチツール マキタマルチツールマキタ(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削振動数(min-1)6000~20000電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461角度(°)振動/左右1.6(計3.2)周波数(Hz)50/60電動機直巻整流子電動機全長(mm)283本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス質量(kg)1.6
ラウンドソー マキタラウンドソーマキタ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚ほか
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
スクレーパ マキタスクレーパマキタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
充電式マルチツール 本体 マキタ充電式マルチツール 本体マキタ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)
充電式マルチツール マキタ充電式マルチツールマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5振動数(min-1)6000~20000充電時間(分)22(目安)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)バッテリーリチウムイオン付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス本体寸法(mm)277変速段数無段接続集じん機に接続可能作業量(目安)約12(1充電当たり)質量(kg)1.0(バッテリ含む)適合バッテリーA-59841,A-59863
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(金属・ステンレス用)HiKOKI(ハイコーキ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
マルチツール カットソー SHINKO(新興製作所)マルチツール カットソーSHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
サンディングパッドマジック式 マキタサンディングパッドマジック式マキタ(2件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
エクステンション(R) リヤー エンド (D0) MAZDA(マツダ)エクステンション(R) リヤー エンド (D0)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
【修理】18Vマルチツール (マキタ) 修理【修理】18Vマルチツール (マキタ)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
仕様本体のみサービス分類修理