カテゴリ

  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「tm5s05」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 45°X6° ショートメガネレンチセット KTC

    45°X6° ショートメガネレンチセット

    KTC
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    メガネ部オフセット45°
    形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
  • SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機

    SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)

    カシオ計算機(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙タイプ。
    幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
  • SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機

    SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存)

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
    幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ高保存紙厚(mm)約0.075仕様高保存適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機

    ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    幅(mm)45種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56芯径(mm)12
  • ロール紙/厚口コート紙HG Canon

    ロール紙/厚口コート紙HG

    Canon
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
    坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
  • 信号ケーブル 5m MX-7105 小野測器

    信号ケーブル 5m MX-7105

    小野測器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:信号ケーブル 5 m●R04-PB6F ←→ TM1、25-3、5s●ケーブル種類 D5-UL:UL規格適合●コード番号:119-0164457アズワン品番67-4836-10
  • ロール紙/コート紙2 Canon

    ロール紙/コート紙2

    Canon
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
    仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2入数1本
  • ツールマウントフランジ OnRobot

    ツールマウントフランジ

    OnRobot
    56,980税込62,678
    1個
    31日以内出荷
    ツール取り付けフランジ
    用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。