カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 作業服(14)
  • バイク部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「tm73」の検索結果

関連キーワード
146件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード ポリ袋 70Lタイプ ジャパックス

    スタンダード ポリ袋 70Lタイプ

    ジャパックス
    ¥469税込¥516
    1冊(10枚)
    当日出荷
    用途70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)70縦(mm)900横(mm)800
  • バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ ジャパックス

    バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ

    ジャパックス
    ¥679税込¥747
    1冊(10枚)
    当日出荷
    バイオマス原料25%使用しています。
    仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.035●容量(L):70●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2683エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-30エコマーク認定番号21 128 010
  • 温湿度計 A-Gas Japan

    温湿度計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
    電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
  • 紳士卓上トルソ パールイデア

    紳士卓上トルソ

    パールイデア
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    7日以内出荷
    色白ラッカーウエスト(cm)77バスト(cm)90高さ(cm)57.5
  • アジャスターフット(長ネジタイプ) 栃木屋

    アジャスターフット(長ネジタイプ)

    栃木屋
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    9日以内出荷
    足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途搬送機・産業機械・その他材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS質量(g)618部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22.5mm角モザイクタイル窯変裏ネット張 玉川窯業

    22.5mm角モザイクタイル窯変裏ネット張

    玉川窯業
    ¥799税込¥879
    1枚
    5日以内出荷
    明るくきれいなモザイクタイルです。スーパーホワイトの素地を使用しているため、発色がとても鮮やかです。タイルの表面が見えて施工しやすい裏ネット張り 12列×12列のシート張りです。
    用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シャンク付

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    9日以内出荷
    凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
  • 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
      
    1本
    17日以内出荷
    柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • その他(R~) SMC

    その他(R~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調

    シンコール
    ¥289税込¥318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-737,STM-738,STM-739,STM-740長さ(m)1~50幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:32、横:46.2サービス分類オーダー・加工
  • アジャスターフット TO431~435 SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット TO431~435

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM731~STM732 石目調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM731~STM732 石目調

    シンコール
    ¥289税込¥318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-731,STM-732長さ(m)1~50幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:64.1、横:92.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調

    シンコール
    ¥289税込¥318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-735,STM-736長さ(m)1~50幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:31.4、横:46.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM733~STM734 石目調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM733~STM734 石目調

    シンコール
    ¥289税込¥318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-733,STM-734長さ(m)1~50幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃リピート(cm)縦:64、横:92.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調 シンコール

    【オーダー】量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調

    シンコール
    ¥289税込¥318
    1枚
    翌々日出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-730長さ(m)1~50幅(cm)92柄フリージョイント防火種別2-3防火性能(直張り)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • アジャスターフット(非移行性仕様) SUGICO(スギコ)

    アジャスターフット(非移行性仕様)

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS寸法F(mm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調 シンコール

    【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM737~STM740 石目調

    シンコール
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-737,STM-738,STM-739,STM-740長さ(m)1~20幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能準不燃(直張り)リピート(cm)縦:32、横:46.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM733~STM734 石目調 シンコール

    【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM733~STM734 石目調

    シンコール
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-733,STM-734長さ(m)1~20幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能準不燃(直張り)リピート(cm)縦:64、横:92.5サービス分類オーダー・加工
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B25-~)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調 シンコール

    【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM735~STM736 石目調

    シンコール
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-735,STM-736長さ(m)1~20幅(cm)92.5柄無地張り可防火種別2-3防火性能準不燃(直張り)リピート(cm)縦:31.4、横:46.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM731~STM732 石目調 シンコール

    【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM731~STM732 石目調

    シンコール
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【耐クラック&軽量】:下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。(軽くなって、作業効率アップ。) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-731,STM-732長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃(直張り)リピート(cm)縦:64.1、横:92.5サービス分類オーダー・加工
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
      
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調 シンコール

    【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM730 織物調

    シンコール
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    3日以内出荷
    機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品
    用途住空間向け仕様カタログ名:TOPMODE2024-2026材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番STM-730長さ(m)1~20幅(cm)92柄フリージョイント防火種別2-3防火性能準不燃(直張り)サービス分類オーダー・加工
  • ハイストッパシリンダ RSH32 SMC

    ハイストッパシリンダ RSH32

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
    ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32
  • ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH20~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
  • プレートシリンMUシリーズ (MDUF50-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MDUF50-~)

    SMC
      
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50

    SMC
      
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
    ストローク(mm)20作動方式単動引込みチューブ内径(Φmm)32
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH32)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)32
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C63A-20/SP

    MICROCHIP
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(15個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - K - 14ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 192 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●I2C(TM)ャンネル数: 1●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC16C63A/65B/73B/74B 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C63A/65B/73B/74B family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an - level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to - MIPS, - Kbytes program memory with data memory of 192 bytes RAM. On board is - RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions - Level Hardware Stack 22 I/O Pins - PIC16C63A/73B 33 I/O Pins - PIC16C65B/74B - Capture, Compare, PWM (CCP) Module - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C73B only - Channel 8-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) - PIC16C74B only Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C(TM)Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART/SCI) Parallel Slave Port - PIC16C65B/74B only Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応