カテゴリ
- 切削工具(7)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tm813」の検索結果

安全ピンNO.3
ミツヤ¥259税込¥2851ケース(24本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質鋼線全長(mm)38色シルバー(ニッケルメッキ)
ロータリーステー(上蓋用)
栃木屋(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整式シンクロ用タップホルダ
NTツール¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷ホルダ外周部を回すだけで刃先突き出し長さの調整ができます。センタースルークーラント対応です。用途シンクロ機能内蔵M/C専用。
高さ調整式 シンクロ用タップホルダ
NTツール¥36,980~税込¥40,678~1本3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。
高さ調整式シンクロ用タップホルダ シャンクHSK63A
NTツール¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。 手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。