カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 安全標識(1)
絞り込み
「tmb-80」の検索結果

スタンダードタイプ マグネットベース
TRUSCO¥6,398税込¥7,0381個当日出荷マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付トラスコ品番219-8525質量(kg)1.4吸着力(N)800ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch取付ねじM8主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164マグネット部寸法(mm)50×60×55
オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
タイトマスター(自動緊張タイトナー)
KANA(片山チエン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
新まんが標識 MBシリーズ
トーグ安全工業¥969税込¥1,0661枚4日以内出荷安全第一、情報伝達をユニークなイラストでわかりやすく表示。仕様クギ穴×4材質PP取付方式ビス止め寸法(横×縦)(mm)300×600