カテゴリ
- 物流用品(64)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmc-200」の検索結果

ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥95,980~税込¥105,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。最小表示量(mm)0.01
フラットチューブ TMC シリーズ
東洋技研¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から3日以内出荷電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。材質軟質塩化ビニール色白絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000