カテゴリ

  • 物流用品(627)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmc-3」の検索結果

664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMC-3W マグネット アトムリビンテック

    TMC-3W マグネット

    アトムリビンテック
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    材質PP
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • フラットチューブ TMC シリーズ 東洋技研

    フラットチューブ TMC シリーズ

    東洋技研
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。 扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。 充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。 電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。 余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。 一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
    材質軟質塩化ビニール絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)5000
  • マグネットクーラント(ノズルなし) TRUSCO

    マグネットクーラント(ノズルなし)

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    取付口G1/4バルブ径(inch)G1/4吸着力(N)150取付ねじG1/4適合流体空気・切削油ノズル取付口G1/4
  • モジュラーカバー(後付け可能・5色セット) サンワサプライ

    モジュラーカバー(後付け可能・5色セット)

    サンワサプライ
    779税込857
    1パック(10個)
    当日出荷
    ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
    セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    2,198税込2,418
    1セット(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。刃数3材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)仕様ノンコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • マグネットクーラントセット TRUSCO

    マグネットクーラントセット

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
    用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。ノズル口径(Φmm)2.0ノズル長(mm)400吸着力(N)150エア入口G 1/4適合流体空気・液体
  • トランスミッション用エレメント UNION(ユニオン産業)

    トランスミッション用エレメント

    UNION(ユニオン産業)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 和模様ハンドル付ギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    和模様ハンドル付ギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    2,698税込2,968
    1パック(20枚)
    5日以内出荷
    白の市松柄に青海波や麻の葉などの和柄デザインをあしらったハンドル付ギフトバッグです。
    用途ギフトラッピング仕様底板付:板紙/両面異デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]形状【マチ】横底マチ厚さ(mm)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×150
  • Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本 WATERS

    Watersミニクールダブルノズルタイプ(250mm14肢)x2本

    WATERS
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
    用途切削液の吹き付け用タイプオンオフマグネットタイプ吸着力マグネット(kgf.):32スプレーユニット長さ(mm)250(x2本)
  • 産業用 メディアコンバータ 日本テレガートナー

    産業用 メディアコンバータ

    日本テレガートナー
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    性能保証温度-20℃~+60℃対応 10Mbps、100Mbps、1Gbpsをサポート DIPスイッチで通信速度の固定設定が可能 豊富なラインアップ 小型AC電源アダプタを標準添付 DCプラグ抜け防止クランプを標準添付 19インチラック搭載用TMC-CHASSISシリーズに搭載が可能 丈夫な金属筐体で小型形状 リンク連動機能搭載
    コネクタ形状SCコネクタ適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯材質筐体:金属入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)消費電力(W)3.5以下温度(℃)性能保証:-20~+60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
  • ソーラービューコンパクト CONTEC(コンテック)

    ソーラービューコンパクト

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
    付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品) 東洋シャフト

    スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(切削品)

    東洋シャフト
    27,980税込30,778
    1本
    18日以内出荷
    材質S45C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
  • CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル 通信興業

    CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル

    通信興業
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO プラネットカッタ(マルチポイント)

    OSG(オーエスジー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • インサート (ハイプロ プラネットカッタ) OSG(オーエスジー)

    インサート (ハイプロ プラネットカッタ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質VBX
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1箱(5個)
    翌日出荷
    管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ
  • 配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー 日立産機システム

    配線用遮断器/漏電遮断器用端子カバー

    日立産機システム
    769税込846
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPT表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
  • サーモカメラ 3R(スリーアール)

    サーモカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    ・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
  • サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット 3R(スリーアール)

    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
    測定範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)
  • 体表面温度測定サーマルカメラ 3R(スリーアール)

    体表面温度測定サーマルカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    測定範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)
  • 端子カバー テンパール工業

    端子カバー

    テンパール工業
    2,598税込2,858
    1組(2枚)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    遮断器の端子部を保護するカバーです
    名称端子カバー
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数02-16
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数01-16
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数01-14
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数02-14
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数03-16
  • CDCダン C’ultiva(カルティバ)

    CDCダン

    C’ultiva(カルティバ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    春先のマッチ・ザ・ハッチシーンでは非常に出番の多い、実力のあるパターンです。特にメイフライのハッチと連動したライズが見られるときには抜群です。基本的にはハッチしたてのダンのイミテーションとされますが、一方でその構造的特徴から、CDCのボリューム調整をすれば、フローティングニンフやイマージャーとしても使用できます。いずれにせよ、繊細なフライといえますので、流水には不向きで、あくまでもライズ攻略のパターといえるでしょう。フィールドでよく見られるダンカラー3色を揃えました。フックはファインタックル#2~#3ラインでもバランスがとれ、フッキングの良いTMC531を採用。CDCはナチュラルです。
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数03-14
...