カテゴリ

  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「tmd50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 軸(逆転) TRUSCO

    軸(逆転)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番216-7089軸径(Φmm)6全長(mm)56材質/仕上アルミ質量(g)50ねじ逆転枚数装着枚数:1~5適合外径(Φmm)50.4、76.2アズワン品番64-8728-63
  • 軸(正転) TRUSCO

    軸(正転)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ねじ正転
  • 500A レール端子台 TMD-500シリーズ マルヤス電業

    500A レール端子台 TMD-500シリーズ

    マルヤス電業
    8,398税込9,238
    1個
    15日以内出荷
    配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
  • シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1枚
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴムグレー使用温度範囲(℃)180硬度50
  • Zebron ZB-Bioethanol GC Columns Phenomenex

    Zebron ZB-Bioethanol GC Columns

    Phenomenex
    77,980税込85,778
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途 ASTMD5501要件を満たし、他のすべての変性剤ピークからメタノールとエタノールを分離します 汚染物質を除去するために、実行間の素早いベークアウトが可能
    仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~340/360膜厚(μm)1極性独自仕様(無極性)内径(mm)0.25USPコード該当なし液相バイオエタノールに特化した独自のアプリケーション固定相ZB-バイオエタノール