カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmden-280509-fa」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
  • 絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO

    絶縁被覆付差込形接続端子

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(15個)
    当日出荷
    接触部絶縁形です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
tmden 280509特集
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
"tmden-280509-fa" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷