カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmden280509-fa」の検索結果

差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)