カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(5)
    • 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.2(3)
  • 3.2(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
端子形状
端子形状
丸形(4)
端子形状
先開形(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.3~1.65(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(3)
  • 25(1)
  • 26(1)
幅(mm)
  • 5.2(2)
  • 5.5(3)
5.2・5.5
種類
  • 絶縁付圧着端子(4)
絶縁付圧着端子
特性
  • 耐熱(3)
耐熱
全長(mm)
  • 17.5
  • 16.5(5)
  • 17.4(6)
  • 18.2(4)
  • 18.8(4)
  • 19.9(4)
  • 20.4(4)
  • 21(6)
  • 21.1(4)
  • 21.5(11)
  • 22.5(5)
  • 23(7)
  • 24.7(4)
  • 25.7(6)
  • 26(7)
  • 27(5)
  • 28(6)
  • 29.4(4)
  • 30.5(4)
  • 33.5(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(4)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・ニチフ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex 2-4」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(30個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端子形状丸形
圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 丸形 絶縁被覆付モノタロウ(18件のレビュー)
569税込626
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。端子形状丸形定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃