カテゴリ
- 電気材料(4)
- 絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形(2)
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(2)
端子形状

丸形(1)

先開形(3)
色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.3~1.65(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(2)
幅(mm)
- 5.8
- 5.2(7)
- 5.5(8)
- 5.6(4)
- 5.7(4)
- 6.4(4)
- 6.5(4)
- 6.6(8)
- 7(7)
- 8(10)
- 8.5(7)
- 9(5)
- 9.5(8)
- 9.6(4)
- 12(8)
- 13.5(3)
- 13.6(3)
- 15(5)
- 19(4)
- 19.2(4)
- 幅(mm)をもっと見る
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(1)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 15.8(1)
- 16(1)
- 18.4(1)
- 20.5(2)
- 21.3(1)
- 21.5(2)
14.5・15・15.8・16・18.4・20.5・21.3・21.5
ブランド
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tmex1.25」の検索結果





銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。


銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形
ニチフ¥359税込¥3951袋(20個)当日出荷RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応