カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmex2-4」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)22.0寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.75寸法D(Φmm)4.6電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.5寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)4.5電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法B(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
  • キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル エレコム

    キレイ貼り 宛名・表示ラベル はがしやすく 貼りやすい 宛名ラベル

    エレコム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊(20シート)
    当日出荷
    最初は貼り直しができる弱粘着、郵送時にはしっかり貼りつく強粘着!時間が経つと強粘着になる特殊粘着剤を使用した宛名・表示ラベル。
    紙厚(mm)0.19ホワイト用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)161
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(100個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    399税込439
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)

    ニチフ
    2,598税込2,858
    1パック(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子