カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み

「tmf-500n」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TMF-500N石英炉心管用ユニット アズワン

    TMF-500N石英炉心管用ユニット

    アズワン
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    当日出荷
    仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-45
  • TMF-500N用ガス置換ユニット アズワン

    TMF-500N用ガス置換ユニット

    アズワン
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    翌々日出荷
    仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴムアズワン品番1-7555-44
  • プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉TMF-500N用 アルミナ99%炉心管

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1個
    15日以内出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    外寸法(mm)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-62
  • プログラム管状電気炉 TMFシリーズ アズワン

    プログラム管状電気炉 TMFシリーズ

    アズワン
    ¥547,000税込¥601,700
    1台
    当日出荷
    常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
    材質外装:スチール耐熱塗装、炉材:耐火レンガ寸法(mm)50×300(炉内)制御方式PID制御・SSR出力センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー電源(V)/電流(A)AC100/15(50/60Hz)ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-42庫内容量(L)0.6
  • プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管 アズワン

    プログラム管状電気炉 TMF-500用 セラミック製炉心管

    アズワン
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    炉心管は用途に応じて材質を選択できます。
    仕様TMF-500N用サイズ(mm)(外径)Φ50×Φ42×500アズワン品番1-7555-52