カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「tmf49」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO自閉式壁付サーモスタット混合水栓TOTO
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業チャップマンフラスコ 500mlFSC藤原産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
自閉バルブ部 TOTO自閉バルブ部TOTO
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
自閉バルブ部 THG9 TOTO自閉バルブ部 THG9TOTO
22,980税込25,278
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF49型
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
自閉バルブ部 TH743N TOTO自閉バルブ部 TH743NTOTO(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合品番TMF19・49型
止水付取付脚部 THD52 TOTO止水付取付脚部 THD52TOTO(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
寸法(mm)70タイプサーモスタット用ねじW28山18(本体側)適合品番TEM47CRX、TMNW40EC、TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG44CS、TMHG40AR・CR・CQR・WR、TMJ40A3R・C3S・W3S・C3LS、TMN40CTN、TMN40JTN、TMN42CTRほか
自閉バルブ部 THG8 TOTO自閉バルブ部 THG8TOTO
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
付属品バルブ付適合品番TMF19・49型
温調ハンドル部 TOTO温調ハンドル部TOTO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合TMF49型寸法(mm)83×67×57
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
断熱脚カバー THD30R TOTO断熱脚カバー THD30RTOTO
799税込879
1個
当日出荷
仕様湯側のみモデレートグレータイプサーモスタット適合品番TMF49ASR、TMF49C1GARR、TMF43CS、TMF44CS、TMHG40CSR、TMHG40BQほか
開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775 TOTO開閉ユニット部(TMF47型用) TH5775TOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMF47型、TMF49型
止水栓付取付脚 TOTO止水栓付取付脚TOTO
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズ セントレディスミッフィー和綴じ帳 ST-TMFシリーズセントレディス
1,498税込1,648
1冊
8日以内出荷
御朱印帳で人気の縁起の良い柄を和綴じ帳に仕上げました。、日本に古くから伝わる和装本のひとつである和綴じ帳はひと針ひと針手作業で糸を綴って作っています。、和綴じ帳は海外のお土産として人気の『日本の文具』として喜んでいただけます。、書き置きの御朱印を貼ったり、手記にも使えて大変便利です。綴じた側にミシン目が入っているので、きれいに切り取って保存したり、メモ代わりに人に渡したり活用シーンが広がります。、表紙には、紙にPP加工を施しておりますので、丈夫で長持ちするようになっております。、「ミッフィー(ウサギ)」は、春の穏やかな象徴とされ家内安全、平和を意味するといわれ、古来より子孫繁栄の象徴とも言われております。その他にも縁起の良いものとされ、言われは多く存在します。、※本商品は、直接、墨で書くことはできませんが、ペンなどで書くことはできます。
仕様●商品サイズ:約W14.5×D18.5×H0.7cm●商品重量:セット/約99g●材質:紙表紙 PP貼、中紙/紙、綴じ紐/綿●本文 無地 50枚・切り離せるミシン目入り●Illustrations Dick Btuna (C) copyright Mercis bv,1953-2023 www.miffy.com