カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「tmgg40la」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

    TOTO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
    規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 壁付サーモスタット混合水栓 TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓

    TOTO
    27,980税込30,778
    1台
    欠品中
    仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 整流キャップ(M24×1.0) TOTO

    整流キャップ(M24×1.0)

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TMGG30型、TMGG40型、TMGG46型、TMF47E型、TBV01404J、TBV01405J、TBG01201J、TBG01202J、TBG02201J、TBG02202J、TBG04201J、TBV034型
  • 開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771

    TOTO(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
  • エアインクリックシャワー TOTO

    エアインクリックシャワー

    TOTO(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    適合TMGG40EW-QEW,TMGG46EWほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)

    TOTO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
  • 自閉バルブ部 THG9 TOTO

    自閉バルブ部 THG9

    TOTO
    22,980税込25,278
    1箱
    当日出荷
    付属品バルブ付適合品番TMF49型
  • 自閉バルブ部 TOTO

    自閉バルブ部

    TOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ