カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tmj40cgqx」の検索結果

壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シャワーエルボ
TOTO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1
TOTO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷色ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
開閉ユニット部 TH577
TOTO(51件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱当日出荷適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
節水シャワーヘッド(ホース付)
TOTO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300色ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ