カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)

「tmj40crv73」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO

    壁付けサーモスタットシャワー金具

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
  • 開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771

    TOTO(22件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
  • 開閉ユニット部 TH577 TOTO

    開閉ユニット部 TH577

    TOTO(51件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
  • 切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO

    切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1

    TOTO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
  • バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTO

    バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6

    TOTO(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合TB,TM,TUシリーズ
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)90外径(Φmm)25
  • 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO

    壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)

    TOTO
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
    規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
  • 切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO

    切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12

    TOTO(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
  • 開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776 TOTO

    開閉ユニット部(TMA46型用) TH5776

    TOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    開閉バルブ部
    適合品番TMHG46Cほか、TMG46C2・C3型、TMA46型
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
    用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 開閉ユニット部(TMJ47型用) TH5774 TOTO

    開閉ユニット部(TMJ47型用) TH5774

    TOTO
    4,998税込5,498
    1箱
    3日以内出荷
    付属品ハンドル付適合品番TMJ47型、TMJ48型、TEM47型
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
関連キーワード
tmj40c3特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tmj40c3