カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- マスク(3)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tmk-01」の検索結果

エコ高性能防じんマスク
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ろ過材のみの交換だから経済的です。小型・軽量のマスクです。排気弁をマスクの上部に設け、広い視野を確保したデザインです。金属部品を使用していません。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく長時間の使用が可能です。メカニカルフィルタですので、粉じんを捕集しても安定した捕集効率があります。用途サンダー・グラインダー作業に。土木工事に。清掃作業、農薬散布に。(水和剤・粉剤用)付属品TRF 8539適合ろ過材:TRFトラスコ品番396-3947材質接顔体:熱可塑性エラストマーサイズM区分RL1吸気抵抗(Pa)70粒子捕集効率(%)82.0以上縦(mm)118横(mm)100指定防護係数4
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子
TGK(東京硝子器械)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
タフカ マルチプレート
ティーエフサービス¥3,898税込¥4,2881セット8日以内出荷インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。ラバーベルトで地震の揺れを軽減し、転倒を防止します。強力粘着固定式で、十分な強度があり、書庫や冷蔵庫等の家具、家電への対策に最適です。対象物の位置によって2通りの設置方法が選べます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約160kg。1セット2個入り用途書庫や冷蔵庫などの家具・家電の転倒防止。
タフカ レンジキャッチ
ティーエフサービス¥3,198税込¥3,5181セット8日以内出荷インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。スリムで対象物にしっかりフィットし、場所を取らずにすっきりと設置できます。ゲル固定で、穴をあけずに張るだけで、簡単に固定。水洗いすることで繰り返し使用できます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約40kg。1セット2個入り用途電子レンジの転倒防止
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 ΩC付
TGK(東京硝子器械)¥9,702税込¥10,6721本26日以内出荷一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。外形寸法(mm)0.42×0.68温度範囲(℃)-40~260最高温度(℃)260センサータイプK熱電対素線径(mm)0.1Φリード線材質:PFA被覆線、長さ:2m
玉掛警報器用介錯ロープ
ユニット¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷TMK-01玉掛警報器用の介錯ロープです。玉掛警報器を取り付ける為の2重リングが組み込まれています。用途工事現場、ユニック車等を利用した玉掛作業時の安全確保に最適です。仕様片側フック付、玉掛警報器取付用2重リング組込済トラスコ品番171-8328材質/仕上ロープ部:ビニロン・ポリエステル混合、フック部:スチール、2重リング部:ステンレス全長(m)5外径(mm)12
耐熱耐候マーカー 太タイプ
オキツモ(25件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング特性耐熱、耐候
玉掛警報機プラス
ユニット¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4種類の音声を切替て同時使用に対応 同一現場で音を使い分けられます。 操作は電源ボタン1つだけ! 初めての操作でも安心です。 大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。 TMK-02は4種類の音声入り! 同一現場で音を使い分けられます。セット内容本体、保護カバー、スナップフック材質ABS(本体ケース)質量(g)使用時:約690(乾電池・スナップフック含)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(Φ×高さH)(mm)84×139.8動作表示赤色LED使用場所屋外/屋内音声内容(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3防水性防滴構造音量(dB)最大約90(1m前方)
取付けマジックテープカラビナ付き
トライメイト¥149税込¥1641個当日出荷ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
マスクろ過材TMK-10R用ろ過材
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。用途サンダーやグラインダー作業 農薬の散布(水和剤・粉剤) 清掃作業 湿式研磨作業 掘削・粉砕作業 タールミストが発生する粉じん作業 オイルミストが発生する作業 その他一般粉じん作業トラスコ品番352-0943適合機種TMK-10R-1、TMK-10R質量(g)2.2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)82以上排気抵抗(Pa)60以下
取替え式防じんマスク
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクト設計で約70gと軽量です。 フィルターケースのないメカニカルフィルターを使用した省資源マスクで、しかも経済的です。ろ過面積が広いので、吸気抵抗が上がりにくく、長時間の使用が可能です。用途サンダーやグラインダー作業。 土木工事。 農薬の散布(水和剤・粉剤)。 清掃作業。トラスコ品番415-4452種別取替式防じんサイズM区分RL1質量(g)70吸気抵抗(Pa)(平均実測値)70以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)82以上国家検定合格番号第TM513号材質(接顔体)スチレン系ゴム縦(mm)99横(mm)102排気抵抗(Pa)(平均実測値)60以下適合フィルターTRF指定防護係数4
■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ
アズワン¥66,900税込¥73,5901個翌々日出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7