カテゴリ

  • 電気材料(12)
  • 作業工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空調・電設資材(1)

「tmn b-1.25-wp」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(20件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
圧着スリーブ 防水形 モノタロウ圧着スリーブ 防水形モノタロウ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具ニチフ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製モノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105RoHS指令対応証明書(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
防水形ピン端子 ニチフ防水形ピン端子ニチフ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃、防水
圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ圧着工具 絶縁端子用モノタロウ(23件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ B形 絶縁被覆付モノタロウ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
防水スリーブ 矢崎総業防水スリーブ矢崎総業(7件のレビュー)
759税込835
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)ニチフ(14件のレビュー)
199税込219
1袋(5個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から3日以内出荷
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1セット(3個)
当日出荷
寸法L(mm)37寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン圧着ペンチ (絶縁閉端子用)ホーザン(25件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421質量(g)300適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
81税込89
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
防水中継コネクター THB391シリーズ タカチ電機工業防水中継コネクター THB391シリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
特性防水仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
防水型圧着スリーブ 日立オートパーツ&サービス防水型圧着スリーブ日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(20個)
当日出荷
収縮温度120℃材質無酸素銅・ポリエチレン・ポリアミド系接着剤
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付モノタロウ(73件のレビュー)
319税込351
1袋(20個)ほか
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)