「tmn b-1.25」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具ニチフ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。全長(mm)200トラスコ品番276-1602質量(g)250端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ
4,198税込4,618
1袋(100個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。全長(mm)26.9適合NH-64(ニチフ 専用工具)種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMニチフ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(12個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5