カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 家電(2)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmn b」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    TRUSCO(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付

    モノタロウ(75件のレビュー)
    319税込351
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    透明カバーですので接続の確実性が高まります。
    用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14 AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14

    AMPHENOL
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/URoHS指令(10物質対応)対応
  • TME・TMN 自動点滅盤 日東工業

    TME・TMN 自動点滅盤

    日東工業
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 絶縁突き合せスリーブ ニチフ

    絶縁突き合せスリーブ

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類絶縁被膜付圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ユニロンベルト(ハードタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(ハードタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1箱(5本)
    当日出荷
    太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。
    用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンベルト(仕上げ研磨用) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト(仕上げ研磨用)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。
    用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
  • とめのすけ TRUSCO

    とめのすけ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。
    用途台車に積んだ箱の崩れ防止トラスコ品番161-0330質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
  • スマートフォン用/ミニ三脚 エレコム

    スマートフォン用/ミニ三脚

    エレコム(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
  • 同軸コネクタ H・BNC型 その他 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ H・BNC型 その他

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状その他種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)180質量(g)250トラスコ品番276-1602
  • 圧着スリーブ 防水形 モノタロウ

    圧着スリーブ 防水形

    モノタロウ(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(100個)
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
    用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。材質ポリオレフィン/銅使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)600収縮完了温度(℃)150特性防水、防油、耐震、防塵
  • ミリタリーナイロンベルト TRUSCO

    ミリタリーナイロンベルト

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
    用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100
  • ユニロンブラシホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラシホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    砥粒入ユニロンブラシで美しい仕上がり。
    用途木目出し、凹凸のバリ取り、塗料の足つけ等。幅(mm)60外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • QCEB II用 イヤーピース XS/XL 各1ペア BOSE(ボーズ)

    QCEB II用 イヤーピース XS/XL 各1ペア

    BOSE(ボーズ)
    1,398税込1,538
    1式
    8日以内出荷から12日以内出荷
    QuietComfort(R) Earbuds II付属のフィットキットで適切なフィット感が得られない場合は、サイズ調整用交換キットであなたのベストフィットを見つけてください。このキットには、XSとXLサイズのイヤーチップの各ペアと、0と4サイズのスタビリティバンドの各ペアが同梱されています。 イヤホンのオーディオ性能やノイズキャンセリング機能を最大限に発揮させるには、正しく装着することが大切です。イヤーチップが適切にフィットしていなかったり、すき間があると本来の性能を発揮できない場合があります。
    付属品Bose QuietComfort(R)Earbuds II Alternative Sizing Kit
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 吐水口部 TOTO

    吐水口部

    TOTO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ハンドシャワー部
    用途壁付サーモスタット混合栓(TMN40CV8X),マッサージシャワー(TH770MCV12),シャワーヘッド部(TN87-19S#N11B)用
  • 防水端子用圧着工具 ニチフ

    防水端子用圧着工具

    ニチフ(3件のレビュー)
    19,580税込21,538
    1個
    当日出荷
    用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径W24山20
  • カバー TOTO

    カバー

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    カバー部
    用途壁付サーモスタット混合水栓(TMC95系/TMGG40B系/TMNW40系)用長さ(mm)46
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
  • ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
    使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付) TOTO

    止水栓付取付脚(サーモ用、調圧機構付)

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き寸法(mm)70適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか使用地区寒冷地ねじサイズ本体側:W28山18
  • Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応