カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
- トラック用品・パーツ(12)
- 制御機器(9)
- 切削工具(7)
- 研磨材(6)
- 電気材料(5)
- 事務用品(5)
- 安全保護具(4)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TOTO(28)
- TRUSCO(12)
- 雅(12)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- ニチフ(5)
- タンガロイ(4)
- シヤチハタ(3)
- パイロット(3)
- TDKラムダ(2)
- KVK(2)
- AMPHENOL(2)
- TRITON(2)
- パナソニックコネクト(2)
- ABC商会(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- 東芝ライテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tmn」の検索結果

Amphenol RFターミネータ TMN0111T1-3G-14
AMPHENOL¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/URoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
グロメット
栃木屋(56件のレビュー)¥24~税込¥26~1個当日出荷から4日以内出荷機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
強着スタンプ台タート<金属用>
シヤチハタ(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。さまざまな金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)成分油性染料インキシリーズTATインク色黒対応オプション補充インキ:STM-1N、STM-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
切削液給油用マグネット付ノズル
TRUSCO(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。トラスコ品番219-8592質量(kg)1.4口径(Φmm)切削液取込口/13.5吸着力(N)800ノズル長(mm)320適合流体水溶性切削液、油性切削液バルブ有穴径(mm)46026ノズル数1
防水形圧着スリーブ
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
ユニロンベルト(ハードタイプ)
ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(5本)当日出荷太いユニロン繊維に砥材をコーティングした強力タイプのベルトです。用途仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。砥材C砥材(黒色炭化珪素砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265幅W×全長(mm)60×265RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ステンレスバケット A型つる付
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷仕様●本体及びベース一体形適合食品衛生法適合・ポジティブリスト対象外適合機種T-MNM-AB(適合フタ:T-MNM-AB)材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)300内径(Φmm)285
肩調整付ゼッケンベスト メッシュオレンジ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5841材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)オレンジ
肩調整付ゼッケンベスト メッシュ紺
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5833材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)ネイビー
肩調整付ゼッケンベスト
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。メッシュ生地で通気性が良いです。差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール。作業識別用。材質本体:ポリエステル、反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)、ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)着丈(cm)55RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
肩調整付ゼッケンベスト メッシュイエロー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481着当日出荷マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。 メッシュ生地で通気性が良いです。 差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。 A4用紙が前後両面入ります。用途防災・保安パトロール、作業識別用トラスコ品番783-5850材質本体:ポリエステル、反射材:PVC、ポケット部:PVC幅(mm)【反射材】30サイズフリー質量(g)210テープ地色シルバー着丈(cm)55胴囲(cm)90~130色(本体)イエロー
ユニロンベルト(仕上げ研磨用)
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷ユニロン繊維に砥材をコーティングしている為、深い傷が入らずに研磨できます。用途仕上研磨用・マット加工・サテン加工・軽いバリ取り・酸化被膜取り・傷取りに寸法(mm)60×265砥材A砥材(褐色のアルミナ砥粒)ベルト幅(mm)60ベルト長さ(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
18-8バケット蓋 A.B共通 305XH20
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番437-3961適合本体T-MNM-13A・15A・18A材質ステンレス(SUS304)質量(kg)0.33高さ(mm)17外径(Φmm)305
ミニカンナ
TRITON¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
とめのすけ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷マグネット付で台車のハンドル部や背板に簡単に収納できます。荷物の間に挟むことで荷滑りを防ぎます。用途台車に積んだ箱の崩れ防止トラスコ品番161-0330質量(g)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×230×3.5
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(12個)ほか当日出荷全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用
コロピカどろだんご
シヤチハタ¥399税込¥4391個当日出荷ピカピカのどろだんごを作ろう! 昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。 乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります)寸法(mm)160.0×15.0×245.0~質量(g)270~
スマートフォン用/ミニ三脚
エレコム(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷持ち運びにも便利なミニタイプ。フレキシブルアームを採用した、コンパクトサイズのスマートフォン用三脚。セット内容三脚、スマートフォンホルダー対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
カラフルどろだんご
シヤチハタ¥679税込¥7471個当日出荷材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
ののじ ナイロンオタモ・モコモコ
レーベン販売¥669税込¥7361個翌々日出荷耐熱温度:200℃。寝かせた形は食材を掬い易く、盛り付けがスムーズです。材質66ナイロン外径×全長(mm)100×334TKG品番9-0468-1701TKG品番(2017)6-0424-2001
シャープペン S3(エススリー) 0.5mm
パイロット¥429税込¥4721本当日出荷ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。径(Φ)芯:0.5m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
シャープペン S3(エススリー) 0.4mm
パイロット¥429税込¥4721本当日出荷ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。径(Φ)芯:0.4m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
ノイズフィルター RTMNシリーズ
TDKラムダ¥33,980税込¥37,3781台欠品中ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 濃縮タイプ 4.5KG
ABC商会¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラスコ品番807-2681質量(kg)4.5タイプ濃縮タイプ容量(kg)4.5pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
シャープペン S3(エススリー) 0.3mm
パイロット¥429税込¥4721本当日出荷ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。方式ノック式芯径(mm)0.3サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ
TDKラムダ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ミリタリーナイロンベルト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束などに。材質カムバックル:亜鉛合金幅(mm)25厚さ(mm)1.5材質(本体)ナイロン使用荷重(kg)100(最大)ベルト色迷彩/OD最大使用荷重(kg)100






![オイルミストトラップ[TMN]シリーズ[標準型] 佐藤真空](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46124428-241002-02.jpg)