カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmnb1.25」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    当日出荷
    防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
    用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。適合NH-64(ニチフ 専用工具)全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2)特性防水
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)

    ニチフ
    ¥2,298税込¥2,528
    1パック(100個)
    当日出荷
    電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
  • 防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(12個)
    当日出荷
    全長(mm)26.9種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水スリーブ形状突き合せ用