カテゴリ

  • 空圧工具(7)
  • 店舗什器・備品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tmp-a」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄) コンパクトツール

    マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)

    コンパクトツール
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷
    Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
  • P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒) コンパクトツール

    P-185N 部品 6×10 TMP-A(黒)

    コンパクトツール
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
  • ピペット用バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    ピペット用バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
    トラスコ品番856-2760適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP2510G2M-A78D 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター Acer TMP2510G2M-A78D 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種Acer TMP2510G2M-A78D入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
  • ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き) TRUSCO

    ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼全長(mm)112質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5巻)ほか
    5日以内出荷
  • ステンレス取手(電解研磨) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス取手(電解研磨)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,650~税込¥9,515~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 123×10 TMP-AM(アルミ) コンパクトツール

    123×10 TMP-AM(アルミ)

    コンパクトツール
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    3日以内出荷
    505N専用交換用マジックパッドです。
    用途マジックパッド仕様マジック式適合機種505N材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)100径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ150
  • クッションパッド Φ148×5t コンパクトツール

    クッションパッド Φ148×5t

    コンパクトツール
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷
    5mm厚の中間パッドです。
    高さ(mm)5外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
  • クッションパッド Φ148×15t コンパクトツール

    クッションパッド Φ148×15t

    コンパクトツール
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    3日以内出荷
    15mm厚の中間パッドです。
    高さ(mm)15外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
  • 電気錠制御盤 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電気錠制御盤

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトなテンキー操作部と汎用性の高い電気錠制御盤との組み合わせで、さまざまな場所でお使い頂ける、使い易さを追求した商品です。 運用面の利便性に配慮した操作部の基本設計 電気錠制御盤の3つの動作モード 火報連動機能 解錠禁止入力を標準装備 制御出力は無電圧リレー接点出力 メンテナンスLEDを搭載 長距離配線に対応
    仕様メンテナンスLED:警報電気錠ステータス、ソレノイド出力モニタ(赤)、有電圧、無電圧状態出力モニタ(赤)、遠隔操作入力モニタ(緑)材質本体シャーシ:SPCC、カバー:樹脂、フロントパネル:樹脂色カバー:(ホワイト、フロントパネル:グレー質量(g)約900出力【外部電源】DC24V・300mA(AC100V入力時)、【無電圧状態】解錠/開扉/一時解錠:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時a接点)、警報:無電圧接点出力a/b切替式(出荷時b接点)(DC30V・0.1A以下抵抗負荷)、【有電圧状態】「K±」(解錠)/「D±」(開扉):DC24V有電圧出力(50mA以下)動作方式自動施錠モード、施解錠繰り返しモード、手動/自動施錠モード配線接続テンキー操作部:コネクタ式(電源重畳2線通信式)、電気錠・外部入出力:端子式電源電圧(V)AC100(50/60Hz)・30WまたはDC24・1.2A使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)操作【ボタン】自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠用、「連続」 3D 連続解錠用、施解錠繰返しモード時:「一時」= 解錠用、「連続」= 施錠用、手動/自動施錠モード時:「一時」 =一時解錠/施錠用、「連続」=無効、「停止」=警報音停止用ブザー音内蔵電子:ボタン操作音/警報音(無音可)入力操作【遠隔】一時/連続M : 無電圧a接点入力(ワンショット)、連続L/火報 :無電圧a接点入力(ラッチ)、TMP:無電圧b接点入力(ラッチ)タイマー設定一時解錠タイマー:3、5、10、20、30、40、50、60、70、80秒、開扉警報タイマー: 10、 20、 30、 40、 60、 90、 120、 180、300秒、∞ (警報なし)設置場所屋内:壁面取付表示灯電源(緑):通電時点灯、解錠(緑):一時解錠時点滅、連続解錠・解錠保持時点灯、開扉(赤):開扉時点灯、開扉警報時点滅、保持(赤) : 連続解錠・解錠保持時点灯、火報解錠時点滅、警報(赤):こじあけ警報時点灯、開扉警報・錠異常警報時点滅
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4

    コンパクトツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール

    非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4

    コンパクトツール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
  • 揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール

    揺動アクションサンダー 505N

    コンパクトツール
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
    用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5