カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tms-06」の検索結果

コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションスパナ(スタンダード)セット
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から92日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)目量(mm)0.01
Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Analytical Columns (mm)
Phenomenex¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
塗料 10mL
敷島¥519税込¥5711個5日以内出荷から10日以内出荷塗料ビンは全てハケ付きとなっております。硬化剤入。ご使用前によく振ってからお使いください。レッドとイエローを塗る際は下塗りにホワイトを縫ってください危険物の類別非危険物
Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Minibore and MidBore Columns (mm)
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から21日以内出荷フォーマット形式Column細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
スレッドミル TM
ケナメタル¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 00F-4444シリーズ
Phenomenex¥369,800税込¥406,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離長さ(mm)150細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm
Phenomenex¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7325-87内径(mm)2細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 100×2mm
Phenomenex¥149,800税込¥164,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7331-92内径(mm)2細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Microbore, Minibore and MidBore(TM) Columns (mm)
Phenomenex¥129,800~税込¥142,780~1個21日以内出荷フォーマット形式Column細孔径110A粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
Gemini(R) 5μm C6-フェニル 110A、LCカラム 150×4.6mm
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-67内径(mm)4.6細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
Gemini(R) 5μm C6-Phenyl 110A、LCカラム 50×30mm、AXIA(TM) パック
Phenomenex¥689,800税込¥758,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離長さ(mm)50フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7327-97内径(mm)30細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相
Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Semi-Prep Columns (mm)
Phenomenex¥429,800税込¥472,7801個21日以内出荷フォーマット形式セミ分取カラム内径(mm)10細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相
Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)
Phenomenex¥529,800~税込¥582,780~1個21日以内出荷フォーマット形式軸方向圧縮